カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 野中理化器製作所
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(892)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(651)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(311)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(287)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る

ボンベ固定器
野中理化器製作所¥10,098税込¥11,1081個当日出荷危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
アングルムッフ
野中理化器製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)寸法(mm)25×25×50溝幅(mm)4適合パイプ径(Φmm)13
ステンレス製丸型台座
野中理化器製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。付属品締付ビス3本材質SUS304高さ(mm)35外径(Φmm)60適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番62-8552-94台座形状丸
ジャーテスター SFシリーズ
野中理化器製作所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から23日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロール
角型ムッフ
野中理化器製作所¥1,088税込¥1,1971個5日以内出荷実験スタンドの組み立て等に使用するムッフです。材質アルミ合金型式大型サイズ25×25×58(ネジ部除く)ねじ平ネジ適合パイプΦ8~Φ16アズワン品番60-9587-34
パワーグリップクランプ
野中理化器製作所¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷円筒状の容器や器具をしっかりと保持します。対象の直径に合わせて締め付け範囲が調整ができます。腐食に強いステンレス製です材質SUS304パイプ寸法(mm)(柄)Φ13×220L


































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)