絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(104)
  • アラム(40)
  • 三商(30)
  • サンプラテック(29)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • テラオカ(ANEX)(18)
  • 松浪硝子(14)
  • コクゴ(13)
  • エスコ(12)
  • サンダイヤ(10)
  • ナリカ(10)
  • 安元化成(9)
  • マルエム[理化学・容器](8)
  • TRUSCO(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • ニチアス(7)
  • タイガースポリマー(6)
  • TKG(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
トリガースプレーボトル ケニストリガースプレーボトルケニス(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
329税込362
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
薬さじ(ステンレス) ケニス薬さじ(ステンレス)ケニス(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
透明ガラス板 ケニス透明ガラス板ケニス(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
両開クランプ ケニス両開クランプケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP寸法(mm)227×66×27
ガラス管 ケニスガラス管ケニス(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(10本)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
マイクロチューブラック ケニスマイクロチューブラックケニス(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP寸法(mm)227×63×27
ステンレスチューブ ケニスステンレスチューブケニス(2件のレビュー)
2,978税込3,276
1本
当日出荷から15日以内出荷
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
ガラス管切 ケニスガラス管切ケニス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
細口瓶用薬さじ ケニス細口瓶用薬さじケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
ミクロスパーテル ケニスミクロスパーテルケニス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ステンレス
スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニススライドメイラー(郵送用スライドケース)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
シリカゲル ケニスシリカゲルケニス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(500g)ほか
当日出荷
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニスシリカゲルドライヤーン分包品OP10ケニス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(30包)
当日出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
L字管 ケニスL字管ケニス(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
外径(Φmm)7適合(ゴム管)内径6mm
角型スチロールケース(10個組) ケニス角型スチロールケース(10個組)ケニス(2件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PS
ピペットスタンド ケニスピペットスタンドケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)110×100×110架数2主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
アルミ合金ラボジャッキ ケニスアルミ合金ラボジャッキケニス(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
グローバルムッフ ケニスグローバルムッフケニス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
めっき工房 ケニスめっき工房ケニス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1式
当日出荷
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
遠沈管ラック ケニス遠沈管ラックケニス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
直角クランプ(角型ムッフ) ケニス直角クランプ(角型ムッフ)ケニス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
薬包紙(A模造紙) ケニス薬包紙(A模造紙)ケニス(1件のレビュー)
429税込472
1組(1000枚)
当日出荷から翌日出荷
表は滑面、裏は粗面の薬包紙です。
紙種A模造紙
シリコンスプーン ケニスシリコンスプーンケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
角型スタンド ケニス角型スタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様横棒/角パイプ(回転しません)付属品ステンレス製ムッフSS×2個高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
バーコーター ケニスバーコーターケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
ボール紙製マッペ ケニスボール紙製マッペケニス(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
軟膏ヘラ ケニス軟膏ヘラケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス、木柄
ノズル瓶 ケニスノズル瓶ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(10本)
当日出荷から4日以内出荷
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
研究関連用品・実験用必需品