研究関連用品・実験用必需品 :「角 支柱」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様横棒/角パイプ(回転しません)
付属品ステンレス製ムッフSS×2個
高さ(mm)500
シャフト径(Φmm)13
寸法D(mm)90
寸法B(mm)500
支柱(mm)Φ13×500(2本)
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
コンパクトタイプのユニットスタンドです。
角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)
質量(kg)0.5(角棒ベース)
寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)13
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。