絞り込み
ブランド
- バキューブランド
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,220)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(891)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(651)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(313)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
特価

液体吸引システム
バキューブランド¥289,800~税込¥318,780~1個46日以内出荷から93日以内出荷PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。材質容器:PP容量(L)4
耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ
バキューブランド¥839,800~税込¥923,780~1個8日以内出荷から93日以内出荷搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。仕様真空ポンプステージ数:2段式容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)電源(V)AC100~120(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38電源コード(m)2(3Pプラグ)保護等級IP42(真空ポンプ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)
ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器
バキューブランド¥77,980税込¥85,7781個10日以内出荷本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。種別マノメーター付減圧調整器アズワン品番1-2879-11
ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C
バキューブランド¥269,800税込¥296,7801台48日以内出荷アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145本体質量(kg)5排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min到達真空度100hPa













![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)