研究関連用品・実験用必需品 :「カメラ」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS
付属品USBケーブル、インストールCD
寸法(mm)Φ80×50
質量(g)320
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R) 8/8.1/10
画素数最大2304×1688
アズワン品番4-2895-01
インターフェイス高速USB2.0
1個
¥136,000
税込¥149,600
翌々日出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230
支柱(mm)Φ8
三脚取付ねじU1/4
直径(Φmm)カメラ台:33
最大積載量(kg)1
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き
付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD
寸法(mm)180×180×80
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R) 8/8.1/10
インターフェイスUSB2.0
フレームレート30fps
顕微鏡をCマウントに変換できる
顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
4日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
厚さ(mm)80
トラスコ品番124-8651
幅(mm)180
質量(kg)0.16
奥行(mm)180
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)1.5
ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×3、キー×2
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2
消費電力(W)18(最大600)
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
本体質量(kg)210
有効内容量(L)1261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×705×1830(キャスター含む)
棚板耐荷重(kg)100/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
材質スチール製
タイプ中湿度用
電源AC100V
耐荷重(kg)10
湿度計デジタル式湿度計(温度計付)
塗装粉体塗装、ブラック
材質(扉)ガラス、マグネットパッキン
湿度コントロール可変式35~50%RH
業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2
質量(kg)55
タイプ中湿度用
電源(V)AC100
消費電力(W)58
有効内容量(L)317
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234
棚板耐荷重(kg)50Kg
湿度計アナログ湿度計
塗装粉体塗装 ブラック
除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式
湿度コントロール可変式30~50%RH
材質(キャビネット)スチール
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用
仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg
付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
質量(kg)44
消費電力(W)20
有効内容量(L)220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957
外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
SONY製カメラにTR-Q7などのJINBEIアクセサリーを取り付ける際に使用するアダプターです。
質量(g)21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×30×33
アズワン品番65-1746-11
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用
材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)
区分A型シリカゲル
有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)
アズワン品番64-1138-57
1袋(10g×12個)
¥329
税込¥362
当日出荷
各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約したワイヤレストリガー。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。大型液晶表示で各種設定の確認ができ、本体中央のホイールで簡単に設定変更などの操作が行えます。
仕様【グループ数】A/B/C/D/E/F、【通常シンクロスピード】Canon 1/250s以下・Nikon 1/320s以下・SONY 1/250s以下・Fuji 1/250s以下
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×65×40
チャンネル数32ch(00~31ch)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ・ハイスピードシンクロ(1/8000s)
バッテリー容量(mAh)1500
アズワン品番65-1746-10
周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4
送信距離(m)約100
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)8
ねじM3・段穴
吸着力(N)39.2
外径(Φmm)30
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
各社カメラメーカーに対応した独自のインテグレーテッドホットシューを搭載した高性能スピードライト。SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。80Wsハイパワー、ワイドな調光性能で様々な状況に対応。背面LCDタッチパネルで視認性と操作性の高い操作部
仕様【リサイクリングタイム】0.05~1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分
質量(g)450(バッテリー含まず)
出力GN/80Ws、GN60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80
機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定
ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200~3500K)
色温度(K)5500±200
ズーム6段階/0~5、A0(約28~105mm)
バッテリー電圧(V)DC11.1
電池寿命充電サイクル約300回以上
モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSS
バッテリー容量(mAh)1000
アズワン品番65-1746-09
出力レベル1.0~9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL)
閃光時間1/800~1/10000s(t:0.5)
周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4
送信距離(m)約100
1個
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
本製品にカメラのプローブなどを挿入して、プローブを真っすぐな状態でホールドします。この製品を使用することにより、WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく 屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。フレキシブルスコープ180WIFIカメラ(EA750FZ-1)と組み合わせて使用します。〈注意事項〉 。チューブがロックされているときは、プローブを抜かないでください。 。チューブを曲げないでください。 。危険を避けるため、チューブやプローブを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。
質量(g)200
本体寸法(mm)120×40×40
チューブサイズ(mm)【メイン】540
アズワン品番64-7913-55
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個
材質シリカゲル
寸法(mm)75×75×2
1個
¥209
税込¥230
9日以内出荷
C15-1624力学台車F-2型の別売品です。力学台車F-2の天面中央にあるカメラ用ねじに本品を接続すると、スマートフォンやセンサを力学台車上に固定できます。
1個
¥7,600
税込¥8,360
8日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5
三脚取付ねじU1/4
全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220
直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)
身長(cm)【タブレットホルダー】0.95
支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
1個
¥8,200
税込¥9,020
4日以内出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。
コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。
AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。
トラスコ品番197-9166
色ホワイト
質量(g)355
間口(mm)153
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ33
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
色(本体)透明
測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。
仕様機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く)
寸法(mm)77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13
質量(g)300
角度(°)オブザーバ:2、10
再現性色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1%
センサー256ピクセルCMOSセンサ
光源LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
時間テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒)
インターフェースUSB、Bluetooth(R)
波長範囲(nm)400~700
校正自動
電池充電式
解像度反射率:0.0001
反射率(%)(範囲)0~200
サイズ(mm)積分球:40
アズワン品番1-2692-11
画面仕様2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン
波長間隔(nm)10
対応ソフトウェアAndroid、iOS、Windows(R)
1個
¥619,800
税込¥681,780
24日以内出荷
カメラやライトを固定できるクランプです。
MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。
MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。
PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
最大積載荷重(kg)2
低価格高性能。高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用。湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持。無音・無振動で長期連続運転が可能。LED照明を搭載。棚板はお好みの位置に取付可能
用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用
付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個
電源(V)AC100
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。
4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。
センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。
制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。
STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。
オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。
研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。
仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5V
アズワン品番67-4747-16
1個
¥77,980
税込¥85,778
63日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。