研究関連用品・実験用必需品 :「カラム」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
システムの省スペース化に。簡便なカラムの取り付けに。低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。
付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個)
質量(kg)1.5
クランプ範囲(mm)Φ5~80
対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラム
コード165040
アズワン品番65-0584-86
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
マグネットホルダー、カラムホルダーのスロットに挿入し長いカラムを機器の側面に保持することができます。
アズワン品番62-0856-58
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
1本
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
カラムヘッドを変更すると反応容器の入口温度(内温)の測定・記録が可能になります。
コード264340
アズワン品番65-0579-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
41日以内出荷
ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別Q
容量(mL)8
アズワン品番62-0859-13
危険物の類別非危険物
1本
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
ENrichS10x100カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS10x100カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別S
容量(mL)8
アズワン品番62-0859-14
危険物の類別非危険物
1本
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
ENrichS5x50カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichS10x100カラム(780-0023)をご使用ください。
容量(mL)1
アズワン品番62-0857-57
危険物の類別非危険物
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
46日以内出荷
ENrichQ5x50カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプル負荷は最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichQ10x100column(780-0003)をご使用ください。
容量(mL)1
アズワン品番62-0857-58
危険物の類別非危険物
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
46日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
41日以内出荷
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:183-24500●受注製作品
アズワン品番65-8678-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:1000●コード番号:183-24180●受注製作品
アズワン品番65-8678-53
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
USLネオフロン(R)00U-199/00U-200シリーズ用交換部品です。
接続ねじM9P1.0
アズワン品番62-7096-66
1個
¥3,198
税込¥3,518
18日以内出荷
仕様●TS上部:24●TS下部:15●容量 mL:300●コード番号:183-15300●受注製作品
アズワン品番65-8678-48
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
仕様●TS上部:24●TS下部:19●容量 mL:200●コード番号:183-19200●受注製作品
アズワン品番65-8678-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120
サイズ【コック】ST15/35
材質(コック)ガラスコック
直径×長さL(Φmm×mm)【ロート部】35×90
フィルターG-2
胴径(Φmm)13
アズワン品番64-9632-33
胴長さ(mm)250
細孔径40~50μm
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
61日以内出荷
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質鋼板メラミン焼付塗装
TGK品番561-51-54-01
摘要米式
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
内径(Φmm)0.25
電源管理に便利な4口サービスコンセント付き(電源容量8A)です。架台正面に引出しを装備しています。カラムパーツなど細かい部品の収納が可能です。架台左右側面どちらにでも取付けが可能なカラム管用ラックにより、実験が効率的に行なえます
コード276310
アズワン品番65-0578-90
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適
用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可
付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1
ロッド径(Φmm)13
1個
¥5,098
税込¥5,608
30日以内出荷
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
高圧ジョイントは完全シールができ、ガラス製、PTFE製のクロマトカラム、装置用等に使用できます。
蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)計測:25・50・100
L1300
C19/38
J328/12
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。