研究関連用品・実験用必需品 :「実験用 注射器」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)過酸化物価測定器
エコ商品
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm 付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 精度±0.5 meq O2/kg @25℃ 使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位0.5 meq O2/kg RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷