研究関連用品・実験用必需品 :「硫酸」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

HAKUAI(博愛社)硫酸紙
用紙ドリープW 厚さ(μm)54 紙種硫酸紙
1包(500枚)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
紙厚(g/m2)41.3 紙種硫酸紙
1包(500枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維の表面を処理しており気密性に優れた薬包紙です。
紙種硫酸紙
1組(500枚)
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
1個
37,100 税込40,810
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様(使用紙)ドリープW 寸法(mm)150×150 サイズ特大 坪量(g/m2)41.3 アズワン品番7-8382-04
1包(500枚)
1,822 税込2,004
当日出荷

ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。 硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。 微量サンプルの測定に便利なミニタイプです。
寸法(mm)60×60 滅菌 坪量(g/m2)41.3 紙種ドリープW アズワン品番7-8382-05
1包(500枚)
683 税込751
当日出荷

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
1包(500枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
7,910 税込8,701
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
47,421 税込52,163
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸性もしくは塩基性の液体を吸収し中和するマットです。酸もしくは塩基に接触すると色が変わり、中和すると元の色に戻ります。ジェル化して固めるため、マットからの染み出しを防ぎます。98%の硫酸や50%に希釈された水酸化ナトリウムでも対応できます。
1箱(25枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
エコ商品
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着します。吸着目安:1箱あたり1斗缶:7.6缶分(約138L)を吸着使用例:水中混入吸着、切削油の拭き取り使用場所:マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など注意・使用条件:10%苛性ソーダ液ではシートの形態が崩れることがあります。硫酸、苛性ソーダの吸着では吸着後速やかに回収してください。
種別オイルキャッチャー 水油両用 寸法(cm)55×75 アズワン品番61-8931-03 吸着量(L/枚)1.55
1箱(100枚)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

TLC発色用の自動スプレー装置です。 透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。 TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。 4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。 再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。 環境に優しく、クローズ空間での操作になります。 発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
用途TLC発色試薬の噴霧に。 トラスコ品番206-3498 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
1台
1,698,000 税込1,867,800
45日以内出荷

コクゴPPSシート
線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
1枚
118,800 税込130,680
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
1巻
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/32"×0.50mm●最大推奨使用圧:20.0MPa アズワン品番65-9402-68
1巻
5,898 税込6,488
7日以内出荷

熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性/原子力関連設備。電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品。食品衛生/各種食品加工ライン。グレード/PK450 幅(mm)305
1枚
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
1枚
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。 長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム 半透明(有色含む)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン 成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上 危険物の類別非危険物
1個(100g)
219 税込237
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性水に可溶 組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液 トラスコ品番466-2920 材質バイトン 内径(Φmm)3.1 全長(m)7.5 使用圧力(MPa)0.17 外径(Φmm)6.5 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

PhytoTechnology Laboratories, LLCガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ
植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)BOD希釈水調整試液
BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
名称BOD希釈水調整試液 構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵 その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g 形態(物理的)固体 保管温度(℃)2~6 溶解性蒸留水に可溶 組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530 アズワン品番67-4851-75
1個
5,330 税込5,863
欠品中

仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529 アズワン品番67-4851-74
1個
5,230 税込5,753
欠品中

仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527 アズワン品番67-4851-72
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524 アズワン品番67-4851-69
1個
11,200 税込12,320
欠品中