研究関連用品・実験用必需品 :「LEDライト」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
最大出力(W)60
本体質量(g)660
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×81
入力電圧(V)【ACアダプタ】AC100~240(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
出力範囲0~100%
ファン【空冷ファン】静音タイプ 35dB以下
マウント専用マウント
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
寸法(mm)280×80×70
消費電力(W)7
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
付属品強力マグネット(背面2個)
寸法(mm)280×80×70
消費電力(W)6
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ
電源ACアダプタ USB
取付寸法(mm)28~60Φ
光源LED 調光式 色温度:12000K
大きさ97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル
アズワン品番67-2183-05
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上
付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書
質量(g)【LEDライト】290
出力(W)【LEDライト】15
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121
平均演色評価数(Ra)96以上
色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)
照度(Lx)360/m
入力電源AC/DC電源対応(別売品)
モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ
アズワン品番65-1746-15
調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カメラやライトを固定できるクランプです。
MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。
MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。
PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
最大積載荷重(kg)2
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 拡散タイプは周囲をまんべんなく照らし、ランタンのように。停電の際に食卓を照らし、階段やトイレでも活躍
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
LEDライトEFD-60M/60BIをバッテリーで使用する際のアクセサリーです。Lバッテリー(NP-Fタイプ)の取付マウントが2個とライト取付用のダボが用意されています。LバッテリーはNP-F970など高容量6,000mAh以上の物を2個用意してご使用ください。
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×22×124
コード長さ(cm)20
アズワン品番65-1746-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 直進タイプは灯りが直進的で遠くを照らし、懐中電灯のように。移動の際に足元を照らし、物を探す時も便利です。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
材質スチール製
タイプ中湿度用
電源AC100V
耐荷重(kg)10
湿度計デジタル式湿度計(温度計付)
塗装粉体塗装、ブラック
材質(扉)ガラス、マグネットパッキン
湿度コントロール可変式35~50%RH
横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用
仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg
付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
質量(kg)44
消費電力(W)20
有効内容量(L)220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1
材質【ボトル】ペット
色本体/白、ボトル/透明
質量(g)約700(ボトルが空の状態)
ボトル容量(mL)800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9109-30
使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
寸法(mm)約35×65.5×16.5
直径(Φmm)【LED】5
質量(g)約21
電圧(V)【LED】2.5~3.4
角度(°)【発光】30
電流(mA)【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)スチール棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)2
装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)1.6
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース
寸法(mm)68×22×138
測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV
質量(g)230(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度±10%rdg±2digit
表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー
分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V
測定距離(mm)30(被測定物~検出部間)
アズワン品番1-1827-21
回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック
アズワン品番62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
押しやすい後部ボタンで6つのモード。IP65レベル防水防塵。Samsung社製LED(最大1000LM)。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中・緑点灯=満充電。整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品18650リチウムイオン充電池3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、ストラップ紐
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)116
色黒
直径(Φmm)最大26.4
質量(g)90(バッテリーを除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
コード431936
保証期間購入から1年間
落下距離(m)1(試験)
最大光度(cd)5000
アズワン品番65-2079-80
LED寿命(時間)約50000
明るさ(Lm)1000(3時間)、500(4時間)、250(6時間)、50(24時間)
照射距離(m)最大140
カテゴリーLEDハンディライト
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
EZ-PickⅢと前処理装置EZ-SliceIRをセットにした製品です。EZ-PickⅢはWindowsPCやAndroid端末で10~200倍まで拡大して見ることができる試料拡大ツールです。EZ-SliceIRは切削角度を45~90度まで変えられ、数十ミクロン厚に切削可能です。サンプル台座を左右に各10度調整できます。特殊専用丸刃により、断面を潰さず面出しすることができます。
仕様●カメラ:92万画素 CMOS●スライス厚:50μm~●切削角度:45~90°
倍率10~200倍
対応OSWindows 7以降 Android
照明LEDライト(6個)
1個(1個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
総合倍率40~1000×
使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番1-3445-04
ステージ寸法(mm)115×120
1台
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)
付属品カバーグラス18×18(100枚)
質量(kg)約1.4
測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)
電源AC100V50/60Hz
倍率ルーペ:5倍
測定精度約±0.3℃(at+100℃)
安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・
分解能(℃)0.1
照明装置LEDライト
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2
質量(kg)55
タイプ中湿度用
電源(V)AC100
消費電力(W)58
有効内容量(L)317
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234
棚板耐荷重(kg)50Kg
湿度計アナログ湿度計
塗装粉体塗装 ブラック
除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式
湿度コントロール可変式30~50%RH
材質(キャビネット)スチール
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。