絞り込み
放射線測定用品とは、放射線を検出する専門機器「ゲルマニウム半導体検出器」の関連用品のことをいいます。主にマリネリ容器やマリネリバッグなどがあります。マリネリ容器とは、底にくぼみがありゲルマニウム半導体検出器のセンサーにすっぽりと入る容器のことで、目的に応じて容量を選ぶ必要があります。マリネリバッグはマリネリ容器と用途は同じですが、マリネリ容器よりも薄手で、クリップで留めて使用し、使い捨てできます。

マリネリバッグ(マリネリ容器専用内袋)
SEKIYA¥13,980~税込¥15,378~1パック(100枚)ほか4日以内出荷から10日以内出荷専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。薄手にしたのでセットしやすく、また必ず使い捨てするものですので、価格を抑えたものを作りました。 中袋があるのでフタいらず クリップで留めればこぼれません!(別売)材質PE(ポリエチレン)LLDPE配合厚さ(μm)50
β線放射線遮蔽板 6700シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1個63日以内出荷自立型で安定性があり、外力にも安心。透明で厚さ3/8インチ(0.95cm)。32Pおよび35Sなどのβ線放射性同位元素の放射線を遮断。ユーザーを防護する角度付き上部シールド。12インチディープベース。角度付き上部シールドのための優れたバックドロップを提供するU-字型シールド
教育用環境放射線(γ線)測定器
ケニス¥82,980~税込¥91,278~1個翌日出荷放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
USB対応放射線検知器
ケニス¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
マリネリ容器 MAXシリーズ
スギヤマゲン¥5,498~税込¥6,048~1袋(5枚)ほか8日以内出荷から40日以内出荷超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)160×360
マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用
スギヤマゲン¥5,498~税込¥6,048~1袋(5枚)ほか翌々日出荷から42日以内出荷専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。材質ポリエチレン樹脂(自然色)測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム)
スギヤマゲン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 コンタミ防止に!フタと器の底部に一対の標識番号を刻印してあります。水位表示赤色彫刻
マリネリリング
SEKIYA¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。