330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本

    シャイナーシリーズ用モップ

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
  • ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)

    ステン焼け一発

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(280g)ほか
    当日出荷
    ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
    用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ) 佐々木化学

    ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)

    佐々木化学(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
  • しみとり液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    しみとり液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(1000mL)
    当日出荷
    デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
    用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
    用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
  • 一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル

    一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

    タイムケミカル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
    用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
  • ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本

    ステンレスのもらいさび取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本

    メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)

    ケミカル山本
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。付属されるガンスプレーは 11個、500×1 本は交換用となります。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS

    ケミカル山本
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
    適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色黄液性中性塩電解液
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプ仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC色ピンク液性弱酸性
  • 中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
    タイプ中性
  • 高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本

    高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤

    ケミカル山本
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷
    24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
    使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
  • ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本

    ピカ素NEO#ブライトACN

    ケミカル山本
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
    用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
  • 焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学

    焼け取り剤 エスピュア SJジェル

    佐々木化学(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレス溶接焼け取り仕様酸性高粘度ジェル、常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤液性水溶性
  • 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル

    電解器用CBクロス

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
  • ムクステッシャー マイト工業株式会社

    ムクステッシャー

    マイト工業株式会社
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
  • SUS焼け取り用クロス 東栄工業

    SUS焼け取り用クロス

    東栄工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
    用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途2B材(つや無し)ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)色透明
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端ブラシ 大崎電工

    先端ブラシ

    大崎電工
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本ほか
    4日以内出荷
    細かい隙間や凹凸の多い製品に最適です。
  • 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    電解液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • 電解装置用電極類 電極 ケミカル山本

    電解装置用電極類 電極

    ケミカル山本
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(50枚)ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
  • スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本

    スーパーシャイナーUni2用オプション

    ケミカル山本
    ¥199~税込¥219~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本

    電極付属品・関連商品 付属品

    ケミカル山本
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
  • スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛1型用束ねチューブ

    マイト工業株式会社
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛2型

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
  • ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社

    ハケ用電解液(AC専用)

    マイト工業株式会社
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本

    接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個(1L)ほか
    5日以内出荷
    薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
  • 専用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    専用クロス

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)色透明
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル 友和

    Pro用ステンレス溶接ヤケ取りジェル

    友和
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1kg)
    当日出荷
    ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!。フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減。刺激臭が無く取扱いし易い!! 。非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!。ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい
    用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。質量(kg)1
  • ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトNB-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本(1L)
    当日出荷
    メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
    液色透明pH7
溶接焼け取り