絞り込み
ブランド
- ケミカル山本(135)
- マイト工業株式会社(50)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(29)
- 大崎電工(13)
- タセト(11)
- ジェイインターナショナル(5)
- 旦暮商店(3)
- 佐々木化学(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- 東栄工業(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- ペムジャパン(1)
- レグルス(1)
エコロジープロダクト

ステンレス焼け除去剤
SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(400g)当日出荷ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
ステン焼け一発
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298~税込¥2,528~1個(280g)ほか当日出荷ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
スケーラ焼け取り用電解液(中性)
マイト工業株式会社(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)
佐々木化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(300g)ほか当日出荷ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(1L)ほか当日出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎色イエロー液性弱酸性
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)
ケミカル山本¥3,298~税込¥3,628~1セット(500mL×1本)ほか当日出荷から3日以内出荷SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。付属されるガンスプレーは 11個、500×1 本は交換用となります。用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
一液型酸洗剤 NEWステンクリーン
タイムケミカル¥4,598~税込¥5,058~1箱(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤
ケミカル山本¥3,798~税込¥4,178~1缶(4L)ほか翌日出荷24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)。発生したサビは100日で進行がゼロに収束。希釈不要で塗布だけの簡単作業。安全な薬剤(毒劇物に該当せず)。建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
焼け取り剤 エスピュア SJジェル
佐々木化学(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。用途ステンレス溶接焼け取り仕様酸性高粘度ジェル、常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤液性水溶性
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります用途強力タイプ仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC色ピンク液性弱酸性
ステンレスのもらいさび取り剤
ケミカル山本(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(500mL×1本)ほか当日出荷から3日以内出荷SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS
ケミカル山本¥10,980~税込¥12,078~1本(1L)ほか当日出荷交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色黄液性中性塩電解液
中性塩電解液 焼け取り用中性電解液
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から翌日出荷奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)タイプ中性
SUS焼け取り用クロス
東栄工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液
ケミカル山本(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本(1L)ほか当日出荷から翌日出荷悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。タイプ弱酸性
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤
ケミカル山本(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個(1L)ほか5日以内出荷薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
電解液(弱酸性)
ジェイインターナショナル¥7,298~税込¥8,028~1本(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)色透明
ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150
ケミカル山本¥9,698~税込¥10,668~1本(1L)ほか翌日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。用途ステンレス用
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC
ケミカル山本(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
ステンレス焼け取り中性塩電解液
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
銀の硫化変色・汚れ取りクリーニング液
ケミカル山本¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。用途塗布液(銀食器などの変色取り)