絞り込み
レンズ色
グリーン(2)
ブランド
- TRUSCO
- OTOS(4)
- STS(1)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- UNIVET(4)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ムラテックKDS(1)
- 山本光学(14)
- 理研オプテック(16)
- 理研化学(2)
機能
つる伸縮可(1)
メガネ併用可(1)
角度調整可(1)
種類
ゴーグル型(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「レンズ色」から絞り込む

グリーン(2)

レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等トラスコ品番489-7021形状ゴーグル型質量(g)48レンズ色グリーンレンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○RoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
レーザー用セフティグラス
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン


























![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)