絞り込み
ブランド
- 理研オプテック(16)
- 山本光学(14)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- OTOS(4)
- UNIVET(4)
- TRUSCO(3)
- 理研化学(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ムラテックKDS(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- STS(1)
エコロジープロダクト
「レンズ色」から絞り込む

レーザ用保護フィルター RLF-Ar
理研オプテック¥46,980~税込¥51,678~1枚6日以内出荷発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:ARGON材質キャストアクリル適合波長(nm)400~520RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーグラスGLB30
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷距離計用レーザーグラス。用途レーザー視認性向上用グラス仕様レーザー視認用・セフティ用・サングラストラスコ品番828-9067
レーザー用セフティグラス
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
レーザー用保護メガネ YAG用
OTOS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷フィット性の高いスポーツタイプです。用途溶接作業時に。レンズ色グリーントラスコ品番831-5264質量(g)27000適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上材質(フレーム)TR可視光線透過率(%)59材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0055
レーザー用保護メガネ オーバーグラス YAG用
OTOS¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。用途溶接作業時に。レンズ色オレンジトラスコ品番831-5266質量(g)40300適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上材質(フレーム)TR可視光線透過率(%)35材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0055
YL-130C レーザー保護ゴーグル(多波長兼用タイプ)
山本光学¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷多波長兼用タイプ。 顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。 メガネの上から併用可能。用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。形状ゴーグルレンズ色アンバー仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト質量(g)92種類レーザー保護具レンズの呼称ヤグ2適合波長(nm)266(OD10)、355(OD10)、532(OD4)、1064(OD6)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)波長(nm)266、355、532、1064材質(フレーム)PP、エラストマー可視光線透過率(%)40材質(レンズ)ポリカーボネートOD値10、10、4、6
レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005
UNIVET¥22,980税込¥25,2781個当日出荷幅広い範囲のレーザー波長に対して高い保護等級を有しています。EN規格適合の信頼性の高いレーザー用保護メガネです。メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。用途レーザー光線からの目の保護に。仕様メガネ併用可否:○、ツル調整:○トラスコ品番698-9378材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド長さ(mm)148幅(mm)157高さ(mm)62レンズ色グリーン適合規格EN207、EN208適合波長(nm)790~1090(OD値8)フレーム色ホワイト可視光線透過率(%)33テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.5
レーザー光保護具 YL130C ヤグ2
TGK(東京硝子器械)¥57,400税込¥63,1401個6日以内出荷作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。形式YL130C形状ゴーグル波長(nm)2663555321064光学濃度(OD)10<10<4<6使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)レンズ色アンバー呼称フィルタ:ヤグ2可視光線透過率(%)アンバー/30
レーザー光保護具 YL130 ヤグ
TGK(東京硝子器械)¥41,900税込¥46,0901個6日以内出荷一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。形状ゴーグル波長(nm)1064光学濃度(OD)6<可視光線透過率(%)グリーン/50適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上レンズ色グリーン呼称フィルタ:ヤグ
フラッシュランプ対応保護メガネ
TGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,9891個6日以内出荷かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。 つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。 メガネ併用可能。材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)163×167×H70タイプオーバーグラス機能メガネ併用可能