絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(83)
- 30~40未満(40)
- 50~60未満(177)
- 100~200未満(253)
- 200~300未満(239)
- 300~400未満(186)
- 500~600未満(254)
- 700~800未満(2)
- 1000~2000未満(199)
- 2000~3000未満(131)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(57)
- 6000~7000未満(2)
- 10000~20000未満(17)
- 20000~30000未満(8)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- Celltreat(10)
- climbing(クライミング)(59)
- DURAN(11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
- HARIO(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(51)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
- SCHOTT/DURAN(11)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(39)
- コスモスビード(194)
- コーニング(9)
- フロンケミカル(11)
- 三商(45)
- 日本理化学器械(NRK)(174)
- 旭製作所(185)
- 桐山製作所(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フラスコとは、理化学実験に使う容器のことです。容器の形は、細い首があって下の方がふくらんでいます。主な使い方としては、実験の反応、蒸留、攪拌などがあげられます。一般的にはガラス製のものが多いですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。容器の下方が球状になっている丸底フラスコ、底が平たくなっている平底フラスコ、容器全体が円錐の形になっている三角フラスコ、口部分が二口や三口に分かれている多口型フラスコなどがあります。
商品豆知識
「種類」から絞り込む

三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
共栓三角フラスコ TSFシリーズ
HARIO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
三角フラスコ(TPX)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥529~税込¥582~1個当日出荷から8日以内出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。 ・強酸類:不可 ・強塩基類:不可 ・強酸化剤:不可 ・脂肪族アルコール:良 ・アルデヒド:可 ・エステル:不可 ・脂肪族炭化水素:可 ・芳香族炭化水素:不可 ・ハロゲン化炭化水素:不可 ・ケトン類:不可種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
バッフル付三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
フラスコン
三商¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
振とうフラスコ
三商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。種別振とうフラスコ容量(mL)500最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
ネジ付き三角フラスコ(キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,898~税込¥3,188~1個(1個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥319~税込¥351~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
四つ口フラスコ 4Fシリーズ
アズワン¥10,890~税込¥11,979~1個翌々日出荷様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合29/42側管摺合15/25