「種類」から絞り込む
三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
平底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
種別平底フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
丸底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
共栓三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33目盛精度:全量で±5%
植物培養用フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
カルス増殖や育種に適したフラスコです。
三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
バッフル付三角フラスコ リム付IWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から9日以内出荷
シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
ネジ付き三角フラスコ(キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
ケルダールフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から5日以内出荷
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
分溜フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から77日以内出荷
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
種別ナス型フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
ナス型フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)3日以内出荷
種別三角フラスコ容量(mL)3000材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33首径(mm)50全高(mm)305適合ゴム栓(No.)17底径(Φmm)192
培養フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
植物培養におけるカルスの増殖や育種に最適の広口タイプのフラスコです。 丈夫で破損しにくいリム形状です。 口径が広く植え付け等の作業に便利です。 オートクレーブで滅菌できます。
抽出部(濾紙サイズ53)IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
抽出部(濾紙サイズ35)IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
抽出部(濾紙サイズ75)IWAKI(AGCテクノグラス)12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
規格抽出部 上部85/50、下部29/38(濾紙サイズ75)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198