絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(1)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(63)
- 20~30未満(82)
- 30~40未満(40)
- 50~60未満(176)
- 100~200未満(252)
- 200~300未満(235)
- 300~400未満(187)
- 500~600未満(253)
- 700~800未満(2)
- 1000~2000未満(199)
- 2000~3000未満(131)
- 3000~4000未満(73)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(59)
- 6000~7000未満(3)
- 10000~20000未満(17)
- 20000~30000未満(8)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- Celltreat(10)
- climbing(クライミング)(59)
- DURAN(11)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
- HARIO(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(51)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
- SCHOTT/DURAN(11)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(39)
- コスモスビード(194)
- コーニング(9)
- フロンケミカル(11)
- 三商(45)
- 日本理化学器械(NRK)(278)
- 旭製作所(185)
- 桐山製作所(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「種類」から絞り込む

フラスコ栓
ナリカ¥360税込¥3961セット(10個)4日以内出荷丸底フラスコ(300mLか500mL)の口に栓をし、お湯につけると栓は勢いよく飛び出します。フラスコ内の空気が温められて膨張し、栓を押し出そうとする力が加わる現象を実験観察することができます。 丸底フラスコ300・500mL用です。 丸底フラスコの口の周りに石鹸水を少量塗っておくと、より効果的に実験を行うことができます。用途小学校4年生 金属・水・空気と温度種別丸底フラスコ材質ポリエチレン寸法(mm)Φ25×30
極厚三角フラスコ
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可
培養フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥749~税込¥824~1個7日以内出荷植物培養におけるカルスの増殖や育種に最適の広口タイプのフラスコです。 丈夫で破損しにくいリム形状です。 口径が広く植え付け等の作業に便利です。 オートクレーブで滅菌できます。
よう素フラスコ 栓付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
分溜フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から10日以内出荷規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
受フラスコ、リークバルブセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥45,980税込¥50,5781セット欠品中中・大型ロータリーエバポレーター用コード223360アズワン品番65-0568-66適合型式N-3010・4000型シリーズ用
フッ素樹脂(PFA)四つ口フラスコ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個19日以内出荷中央は29/32で、肩口の三つは15/25の摺合せになっています。容量(mL)500TS規格中央:29/32、側方:15/25
フッ素樹脂(PFA)二つ口フラスコ
フロンケミカル¥74,980税込¥82,4781個19日以内出荷中央は29/32で、肩口は15/25の摺合せになっています。容量(mL)500TS規格中央:29/32、側方:15/25
フッ素樹脂(PFA)三つ口フラスコ
フロンケミカル¥97,980税込¥107,7781個19日以内出荷中央は29/32で、肩口は15/25の摺合せになっています。容量(mL)500TS規格中央:29/32、側方:15/25
三角フラスコ
HARIO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体のかくはんに適した形状です。用途乾熱滅菌や、オートクレーブに。熱湯、電子レンジで使用。精密な分析や、薬品(劇薬など)に。トラスコ品番855-7583材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)色透明容量(mL)30高さ(mm)65口内径(Φmm)約19外径(mm)46適合栓No.5
三角フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥959税込¥1,0551個(1個)翌日出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:52Φ×82容量(mL)50首径(mm)約22適合ゴム栓No.4
ナス型フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,598~税込¥1,758~1個(1個)4日以内出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)RoHS指令(10物質対応)対応
iP-TEC(R)フラスコ
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(50個)ほか3日以内出荷たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL材質本体/PS キャップ/PE滅菌電子線照射済表面処理培養面親水化済
カラーケミバンド
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1組(10個)5日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。材質シリコン入数10
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂色半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,598~税込¥10,558~1箱(12個)ほか翌々日出荷バッフル底タイプが新登場!。撹拌能を高めるバッフル底タイプです。シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)キャップベントフィルターキャップ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥23,980税込¥26,3781箱(6個)翌々日出荷シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)寸法(mm)口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285容量(mL)2000キャップベントフィルターキャップアズワン品番4-2671-09
培養三角フラスコ γ線滅菌済 1箱
Fudau Biotech¥53,900~税込¥59,290~1箱(6パック×1個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。種別三角フラスコ材質PC
平底ナスフラスコ FEシリーズ
アズワン¥2,475~税込¥2,723~1個翌々日出荷平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。種別ナスフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
石英セパラブルフラスコ
アズワン¥67,320税込¥74,0521個翌々日出荷石英製がお求めやすい価格です。仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)Φ110アズワン品番4-6490-01