296件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • シャーレ 焼口 TGK(東京硝子器械)

    シャーレ 焼口

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 砂皿 ナリカ

    砂皿

    ナリカ
    350税込385
    1個
    9日以内出荷
    砂を敷いて燃焼物を載せたり、試薬びんの下に敷いて薬品庫の腐食防止に使用します。
    材質
  • マイクロスライド ADVANTEC

    マイクロスライド

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×76×7アズワン品番63-1237-89適合フィルターΦ47mm
  • ステンレスシャーレ BeHAUS

    ステンレスシャーレ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
    用途組織培養に材質ステンレス
  • サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテック

    サンプラ(R) PTFEシャーレ

    サンプラテック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
    材質PTFE滅菌
  • エアーベント付きディッシュ BioLite

    エアーベント付きディッシュ

    BioLite
    9,698税込10,668
    1箱(500組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。
    材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
  • マルチディッシュ NUNC(ヌンク)

    マルチディッシュ

    NUNC(ヌンク)
    41,980税込46,178
    1ケース(1個×75包)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
  • ペトリディッシュ DURAN

    ペトリディッシュ

    DURAN
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質DURAN(ホウケイ酸ガラス3.3)線膨張係数33×10-7/℃(20℃~300℃)
  • 浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ60mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):4.2~6.3培養面積(cm2)21
  • EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm IWAKI(AGCテクノグラス)

    EZSPHERER SP(スフェロイド形成培養用容器)ディッシュ35mm

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    46,980税込51,678
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    タイプ微細ウェル:900ウェル数約2700
  • Analyslide 47mm Polystyrene 100pk PALL(ポール)

    Analyslide 47mm Polystyrene 100pk

    PALL(ポール)
    19,759税込21,735
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    仕様●アナリスライドペトリディッシュアズワン品番67-8954-77
  • 滅菌シャーレー 500枚入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌シャーレー 500枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    ケース入数10枚×50袋身の径(Φmm)90
  • ペトリマルチラック Φ90mm サンプラテック

    ペトリマルチラック Φ90mm

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
    材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
  • ペトリディッシュ微生物用 FALCON

    ペトリディッシュ微生物用

    FALCON
    19,980税込21,978
    1セット
    12日以内出荷
    アズワン品番3-3233-04
  • ハンドスタンプシャーレ 3101011シリーズ アテクト

    ハンドスタンプシャーレ 3101011シリーズ

    アテクト
    19,980税込21,978
    1箱(6袋×10枚)ほか
    3日以内出荷
    手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。ご使用方法。▼ハンドスタンプシャーレに100mLを目安に培地を分注します。▼培地の表面に手のひらを押しつけます。▼インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。
    材質ポリスチレン滅菌シャーレ/電子滅菌、培地/オートクレーブ滅菌保存方法常温保存本体寸法(cm)21.5×14.5×1.2(深さ)
  • 滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト

    滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入

    アテクト
    13,980税込15,378
    1箱(60袋×10枚)
    3日以内出荷
    JIS規格K0950に適合。サイズが一回り小さい為、培地量をΦ90シャーレと比べ約20%節約。女性でも持ち易いサイズ。インキュベーターに多く収納
    材質ポリスチレン質量(kg)8kg寸法(cm)49×32×48(高さ)アズワン品番60-1714-82本体寸法(cm)8.6×1.3
  • SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences

    SPL ペトリディッシュ

    SPL Life Sciences
    9,998税込10,998
    1箱(20袋×10枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製。微生物培養のペトリディッシュ
    材質クリスタルグレードポリスチレン
  • SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences

    SPL セルカルチャーディッシュ

    SPL Life Sciences
    14,980税込16,478
    1ケース(20袋×10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。積み重ね易い安定構造。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
    材質(本体)ポリスチレン
  • マツヨシ シャーレΦ122×23mm MY-ST2424 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレΦ122×23mm MY-ST2424

    松吉医科器械
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • マツヨシ シャーレ Φ92×23mm MY-ST2423 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレ Φ92×23mm MY-ST2423

    松吉医科器械
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • マツヨシ シャーレ Φ92×20mm MY-ST2422 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレ Φ92×20mm MY-ST2422

    松吉医科器械
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • マツヨシ シャーレ Φ77×23mm MY-ST2421 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレ Φ77×23mm MY-ST2421

    松吉医科器械
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-14。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:195規格150身の外径(mm)150フタ外径(Φmm)154身質量(g)185
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-9。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:28規格60身の外径(mm)60フタ外径(Φmm)62身質量(g)28
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-13。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:120規格120身の外径(mm)120フタ外径(Φmm)123身質量(g)117
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-11。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:56規格90身の外径(mm)90フタ外径(Φmm)92.1身質量(g)56
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-15。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:1質量(g)フタ:410規格200身の外径(mm)200フタ外径(Φmm)206.5身質量(g)409
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-8。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:17.5規格50身の外径(mm)50フタ外径(Φmm)52身質量(g)17.5
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-12。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:78規格100身の外径(mm)100フタ外径(Φmm)103.3身質量(g)75
  • Sシャーレ サンダイヤ

    Sシャーレ

    サンダイヤ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・プレス絞り加工成形製品。・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-10。※製品にはメーカーマークが付してあります。
    厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:38規格75身の外径(mm)75フタ外径(Φmm)77.8身質量(g)38
  • フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,980税込25,278
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
  • ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ MIDA

    ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ

    MIDA
    16,980税込18,678
    1箱(25袋×20枚)
    翌々日出荷
    ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。底部に10mm間隔のグリッドが入っています。
    材質PS径(Φmm)67寸法(Φ×高さH)(mm)67×14アズワン品番4-6262-01
  • ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ MIDA

    ペトリディッシュ γ線滅菌済 1箱 20枚/袋×25袋入 PDシリーズ

    MIDA
    11,980税込13,178
    1箱(25袋×20枚)
    翌々日出荷
    ISOクラス5のクリーンルーム環境で、製造・梱包しています。材料はバージンポリスチレンを使用しています。
    材質PS径(Φmm)59寸法(Φ×高さH)(mm)59×15アズワン品番4-6262-02
  • マルチウェルディッシュ 1箱 20個入 松浪硝子

    マルチウェルディッシュ 1箱 20個入

    松浪硝子
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ガラスカバーNo.1Sガラス径(Φmm)35
  • 90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ Thermo Fisher Scientific

    90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1箱(25包×20個)
    63日以内出荷
    表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
  • 特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器]
    1,998税込2,198
    1組
    翌々日出荷
    シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
    仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
  • 組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat

    組織培養処理済み皿 滅菌

    Celltreat
    59,999税込65,999
    1箱(60個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
    細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
  • シャーレ 滅菌済 Celltreat

    シャーレ 滅菌済

    Celltreat
    47,599税込52,359
    1箱(100個)ほか
    21日以内出荷から33日以内出荷
    未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
    材質プラスチック
  • 100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入 Celltreat

    100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入

    Celltreat
    70,399税込77,439
    1箱(500個)
    33日以内出荷
    共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。
シャーレ/ディッシュ