絞り込み
サイズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(30)
- アズワン(27)
- 三商(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- ケニス(18)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- コーニング(10)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- FLAT(フラット)[理化学硝子器](9)
- サンダイヤ(9)
- フロンケミカル(8)
- 栄研化学(8)
- PYREX(パイレックス)(6)
- FALCON(6)
- ナリカ(6)
- Celltreat(6)
- オオモリ(5)
- サンプラテック(5)
- フロン工業(5)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む

ファルコン ペトリディッシュ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
無処理ディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(300個)ほか3日以内出荷放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個×28包)ほか翌々日出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
フラット底 マルチディッシュ
BioLite(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
ステンレスシャーレ
オオモリ¥829税込¥9121個当日出荷割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。用途サンプルの保管や培養に。トラスコ品番382-2926材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)17外径(Φmm)90
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(500枚)当日出荷BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
細胞培養用シャーレ
スミロン¥19,780~税込¥21,758~1ケース(90本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ガラスベースディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥26,980税込¥29,6781ケース(50本)当日出荷底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。仕様(グリッド)無直径(Φmm)(底面ガラス部)27ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
組織細胞培養ディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980~税込¥21,978~1箱(300個)ほか3日以内出荷放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
滅菌シャーレ(BIO-BIK)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10枚×10包)ほか翌日出荷から翌々日出荷残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
マルチディッシュ
NUNC(ヌンク)¥44,980~税込¥49,478~1ケース(1個×75包)ほか翌々日出荷から5日以内出荷特殊表面処理により、最高の細胞付着性と増殖性を保証。 各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証。 積重ねやすいデザイン。 丸型はウェル間に水などを満たすことができる設計でウェルからのメディウムの蒸発を避けることができます。 ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易。 フタは常に正しい位置で使用可能なデザイン。
3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス
堀内製作所¥5,831税込¥6,4141個5日以内出荷シャーレ内部が3つに分割されています。仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応アズワン品番67-3153-78![フラットシャーレ70(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55052779-240226-02.jpg)
フラットシャーレ70(ガラス製)
FLAT(フラット)[理化学硝子器]¥709税込¥7801個5日以内出荷板ガラス製シャーレ 底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-03材質ガラス
プラントボックス
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(4個)ほか当日出荷から翌日出荷蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
プラントカルチャーディッシュ
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1袋(100個)ほか6日以内出荷植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
ガラス製マイクロプレート
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
セルカルチャースライド
FALCON¥24,499税込¥26,9491組(24個)4日以内出荷顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌済
PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ
フロン工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
光学研磨板付石英シャーレ
アズワン¥57,900~税込¥63,690~1組当日出荷石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。材質石英ガラス板厚(mm)2





























![フラットシャーレ70(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55052779-240226-02.jpg)