絞り込み
全長(mm)
ブランド
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- 三商(28)
- アズワン(27)
- ステム(27)
- ケニス(19)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ハマー(14)
- WATSON(7)
- ビーエム機器(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- メディカルワイヤー(3)
- Celltreat(3)
- EVER GREEN(2)
- コーニング(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- アテクト(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ユニック(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ビオラモ セルリフター
VIOLAMO(ビオラモ)¥1,340~税込¥1,474~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷ディッシュからの細胞回収に便利です。仕様γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)180
セルスクレーパー
アズワン¥7,356~税込¥8,092~1袋(10個)翌々日出荷γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
ディスポコンラージ棒 3101017シリーズ
アテクト¥18,980~税込¥20,878~1箱(100袋×10本)ほか3日以内出荷培地へ検体を塗抹する為の、滅菌済みのコンラージ棒です。ガラス製コンラージ棒と同じ形状で作成いたしましたので、違和感無くお使いいただけます。滅菌済みディスポタイプの製品であるため、使用後の煩雑な洗浄・滅菌作業から開放されます。材質ポリスチレン滅菌EOG滅菌本体サイズ(mm)Φ4×150
プラスチック・プラエーゼ(丸型)Φ4mm 10本包装
ステム¥21,980~税込¥24,178~1箱(100袋×10本)ほか5日以内出荷ディスポタイプのプラスチック製ループです。丸柄タイプ仕様●ループ内径:4mm●全長:20.1cm●カラー:ホワイト
黒いコンラージ棒
ケニス¥10,980税込¥12,0781袋(1000本)当日出荷から翌日出荷廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。材質PS滅菌電子線滅菌入数10本×100袋
【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980~税込¥58,278~1箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード長さ(mm)40
マイクロスパチュラ
ハマー¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)2
代用白金線 Φ1.5mm
ハマー¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
ディスポループ
三商¥11,980税込¥13,1781セット(1000個)当日出荷PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。全長(mm)190
キャリブレートループ
三商¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)6日以内出荷40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
ディスポループ
三商¥10,980税込¥12,0781セット(500個)5日以内出荷から8日以内出荷γ線滅菌済の使い捨てディスポループです。ガス炎に近づけても周りを汚染するようなことはありません。ポリプロピレン製。材質ポリプロピレン全長(mm)220
ディスポループ
三商¥10,980税込¥12,0781セット(1000個)4日以内出荷ループ部の反対側はニードル仕様で、1本で2通りの使い方ができます。ホールド部は正六角形で使いやすさを保ちつつ廃棄物削減を考慮したデザインを採用。γ線滅菌済。
ディスポニードル 25本毎チャック袋包装 滅菌
WATSON¥14,699税込¥16,1691箱(40袋×25本)12日以内出荷PS製の使い捨て白金耳です。電子線滅菌済。25本チャック個包装。アズワン品番62-0892-83
ディスポコンラージ棒 T型 10本包装 滅菌
WATSON¥25,599税込¥28,1591箱(100袋×10本)翌々日出荷使い捨てコンラージ棒です。スムーズな表面で培地を傷つけません。アズワン品番62-0892-82
タンタル線(Φ1.5×500mm)
アズワン¥8,998~税込¥9,898~特価1個当日出荷から6日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ1.5×500アズワン品番3-5488-04純度(%)Ta≧99.9
タンタル棒(Φ4×100mm)
アズワン¥16,700税込¥18,3701個5日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
セルスプレッダー(ABS)
アズワン¥29,900税込¥32,8901箱(500個)翌々日出荷1本毎に個別包装しています。アズワン品番2-7620-01材質ABS樹脂寸法(mm)37×172(先端幅×長さ)滅菌済γ線対応オートクレーブ不可
ステンレスエーゼ 10本入
ステム¥6,798税込¥7,4781パック(10本)翌々日出荷使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。柄径(Φmm)2材質ステンレス線径(Φmm)4(ループ)全長(mm)270仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)アズワン品番1-6775-12
ディスポマイクロループ 3101017シリーズ
アテクト¥23,980~税込¥26,378~1箱(200袋×5本)ほか3日以内出荷PTO(Pack To Order)対象商品!。お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。アテクトのこだわり。▼滅菌済みの為、コンタミネーションの心配がありません。また、洗浄・滅菌の煩雑な作業からも開放されます。▼柔軟性のある素材の為、作業中に折れる心配がありません。▼ループ部分は鏡面仕上げで培地表面を傷つけません。▼持ち手部分は滑り止め加工済みです。材質ポリスチレン滅菌EOG滅菌本体寸法(cm)全長23
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥41,980税込¥46,1781箱(50個)22日以内出荷・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・USP クラスⅥ。・USP 661.1。・FDA 21 CFR 177.1520。・EC 1935/2004。・EU 10/2011。・BSE/TSEフリー。・個別包装(二重)されています。・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他全長(mm)248色白高さ(mm)55質量(g)14横幅(mm)【ブレード】20ブレード長さ(mm)150
コンラージ棒
サンセイ医療器材¥9,898税込¥10,8881箱(1000本)3日以内出荷ディスポーザプルタイプなので火炎滅菌が不要です。検液を凝固した培地の表面に流し、コンラージ棒で塗抹し培養します。再生材料30%使用し、廃棄材料を削減しました。トラスコ品番366-6453タイプ三角型(黒色)
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980