39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
  • ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム Panasonic(パナソニック)

    ワイド21明るさセンサ付ハンディーホーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気

    アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
  • LEDセンサー付保安灯 神保電器

    LEDセンサー付保安灯

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9627-56
  • アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

    アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式バイメタルリレー方式
  • 電圧検地形パイロットランプ 東芝ライテック

    電圧検地形パイロットランプ

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • テープセンサーライトM YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープセンサーライトM

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。
    ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
  • LED保安灯ナイトライト 東芝ライテック

    LED保安灯ナイトライト

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
  • LED保安灯センサー付ナイトライト 東芝ライテック

    LED保安灯センサー付ナイトライト

    東芝ライテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フルカラー ナイトライト Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ナイトライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    仕様AC100V 0.6W極数2結線方式ねじなし端子式
  • 自動点滅器 受台 岩崎電気

    自動点滅器 受台

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    種別自動点滅器 受台構造防雨形(IP23)定格電流(A)15周囲温度(℃)-10~+40
  • ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト人感明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気

    アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

    岩崎電気
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
  • アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気

    アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
  • LEDナイトライト(明るさセンサー付) 東芝ライテック

    LEDナイトライト(明るさセンサー付)

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
  • ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付) Panasonic(パナソニック)

    ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 連続した光で誘導性を高めます。 前面へ拡散する輝度感ある光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    ホーム保安灯専用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホーム保安灯専用埋込コンセント
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
  • 癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    癒しのあかり(縦)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
    ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライトスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • 保安灯専用コンセント 神保電器

    保安灯専用コンセント

    神保電器
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
  • LED保安灯 LE 河村電器産業

    LED保安灯 LE

    河村電器産業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
  • アイ器具内蔵用自動点滅器 岩崎電気

    アイ器具内蔵用自動点滅器

    岩崎電気
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧100V用、50/60Hz共用照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
  • プレート(保安灯用) 東芝ライテック

    プレート(保安灯用)

    東芝ライテック
    429税込472
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
  • 低ワット用電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック

    低ワット用電流検知形パイロットランプ

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    46日以内出荷
    ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A
  • 電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック

    電流検知形パイロットランプ

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ニューホワイト電源4A-300V適合負荷0.15A~4A
  • 保安灯専用コンセント 東芝ライテック

    保安灯専用コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合2個用スイッチボックス対応ニューホワイト電源15-125V適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
  • LED人感センサー付ナイトライト 東芝ライテック

    LED人感センサー付ナイトライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • ナイトライト(明るさセンサ機能付) Panasonic(パナソニック)

    ナイトライト(明るさセンサ機能付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動点滅器 岩崎電気

    自動点滅器

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1セットほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 自動点滅センサ ソケット形 岩崎電気

    自動点滅センサ ソケット形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    JIS適合品ではありません。
    質量(kg)0.025材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+50電源器具内蔵電源より供給(DC24V)照度(Lx)JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)設置場所屋外用入数(個)1接続台数1台/器具1台につき
  • J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
    種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
  • J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
    種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
  • J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト

    神保電器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。
    仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライトメタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度

自動点滅器』には他にこんなカテゴリがあります

ナイトライト・保安灯