絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- 三商(61)
- マルエム[理化学・容器](48)
- ナリカ(31)
- NEG(日電理化硝子)(26)
- アズワン(22)
- アラム(21)
- コクゴ(18)
- ケニス(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- 栄研化学(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 三要ゴム製作所(8)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- レオナ(5)
- PYREX(パイレックス)(4)
- Kartell(カルテル)(4)
- 信越ポリマー(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- タイガースポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
三商・マルエム[理化学・容器]・ナリカ・NEG(日電理化硝子)・アズワン・アラム・コクゴ・ケニス・IWAKI(AGCテクノグラス)・栄研化学・TGK(東京硝子器械)・三要ゴム製作所・SIBATA(柴田科学)・レオナ・PYREX(パイレックス)・Kartell(カルテル)・信越ポリマー・日本理化学器械(NRK)・タイガースポリマー・ブランドをもっと見る

石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
培養試験管
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,798~税込¥8,578~1箱(20本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。材質硼珪酸ガラス形状リム付![培養試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18344685-250417-02.jpg)
培養試験管
マルエム[理化学・容器]¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)翌日出荷から3日以内出荷植物培養用平底タイプの試験管です。材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥19,980~税込¥21,978~1組(10本)当日出荷から3日以内出荷共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341980-250417-02.jpg)
目盛付試験管
マルエム[理化学・容器]¥6,298~税込¥6,928~1組(50本)翌日出荷リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
バイオシリコ(R)
信越ポリマー¥349税込¥3841個(1個)3日以内出荷高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。色橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R)
信越ポリマー¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷から5日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50
ねじ口びん細口(60mL)(10個)
ナリカ¥900税込¥9901個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
ねじ口びん広口(125mL)(10個)
ナリカ¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本
ナリカ¥4,300税込¥4,7301個(10本)5日以内出荷一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)黒
ねじ口びん広口(60mL)(10個)
ナリカ¥960税込¥1,0561個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
ウレタン培養栓
さくらサイエンス¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)9日以内出荷120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。材質ウレタン
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス
ねじ口試験管(本体のみ)
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)3日以内出荷精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。全長(mm)105容量(mL)10外径(Φmm)16.5キャップNo.2
栄研チューブ5号(フタなし)
栄研化学¥37,980税込¥41,7781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)4材質(本体)PMMA寸法(Φ×mm)13.4×74.5
栄研チューブ4号(フタなし)
栄研化学¥37,980税込¥41,7781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)3.5材質(本体)PMMA寸法(Φ×mm)12.5×75
栄研チューブ4号
栄研化学¥39,980税込¥43,9781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)3.5材質(本体)PMMA材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.5×75
栄研チューブ3号(フタなし)
栄研化学¥37,980税込¥41,7781セット(200本×10袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)4.5材質(本体)PS寸法(Φ×mm)12.6×76.8
栄研チューブ3号
栄研化学¥39,980税込¥43,9781セット(200本×10袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)4.5材質(本体)PS材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.6×76.8
栄研チューブ2号(フタなし)
栄研化学¥37,980税込¥41,7781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)3.5材質(本体)PS寸法(Φ×mm)12.6×72
栄研チューブ2号
栄研化学¥39,980税込¥43,9781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)3.5材質(本体)PS材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)12.6×72
栄研チューブ1号(フタなし)
栄研化学¥18,980税込¥20,8781セット(100本×10袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)6材質(本体)PS寸法(Φ×mm)14.5×83
栄研チューブ1号
栄研化学¥19,980税込¥21,9781セット(100本×10袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)6材質(本体)PS材質(キャップ)PE寸法(Φ×mm)14.5×83
目盛付試験管 (IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥8,998~税込¥9,898~1組(50本)3日以内出荷から9日以内出荷リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。材質ほうけい酸ガラス







![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)
![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341980-250417-02.jpg)




![TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244348-250416-02.jpg)










![共栓試験管(目盛なし) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61614474-210319-02.jpg)