絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- 三商(61)
- マルエム[理化学・容器](48)
- ナリカ(31)
- NEG(日電理化硝子)(26)
- アズワン(22)
- アラム(21)
- コクゴ(18)
- ケニス(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- 栄研化学(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 三要ゴム製作所(8)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- レオナ(5)
- PYREX(パイレックス)(4)
- Kartell(カルテル)(4)
- 信越ポリマー(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- タイガースポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
三商・マルエム[理化学・容器]・ナリカ・NEG(日電理化硝子)・アズワン・アラム・コクゴ・ケニス・IWAKI(AGCテクノグラス)・栄研化学・TGK(東京硝子器械)・三要ゴム製作所・SIBATA(柴田科学)・レオナ・PYREX(パイレックス)・Kartell(カルテル)・信越ポリマー・日本理化学器械(NRK)・タイガースポリマー・ブランドをもっと見る

キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
ディスポガラスチューブ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(4ケース×250本)3日以内出荷ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。肉厚(mm)0.7
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1組(50本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
カラーシリコンゴムキャップ
ナリカ¥530~税込¥583~1セット当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。耐用温度(℃)-50~250![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥23,980~税込¥26,378~1ケース(10本)翌々日出荷仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き材質硼珪酸ガラス形状丸底色褐色容量(mL)10胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105摺合せ14/10
石英試験管
アズワン¥10,800~税込¥11,880~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1組(50本)ほか3日以内出荷メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びん細口(125mL)(10個)
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本
ナリカ¥4,300税込¥4,7301個(10本)5日以内出荷一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)黒
黒ゴム栓 No.0C(10個)
ナリカ¥1,130税込¥1,2431セット当日出荷実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。材質ゴム色黒高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
シリコン栓 Φ22穴あき
SIBATA(柴田科学)¥3,999税込¥4,3991個4日以内出荷ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)
TR栓[かぶせ式ゴム栓]
NEG(日電理化硝子)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(100本)7日以内出荷弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製色赤
栄研チューブ2号(フタなし)
栄研化学¥37,980税込¥41,7781セット(100本×20袋)5日以内出荷鏡面仕上げにより透明度に優れています。プラスチック製ですので蛋白質の吸着が少なくてすみます。容量(mL)3.5材質(本体)PS寸法(Φ×mm)12.6×72
水道法試験管
三商¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能容量(mL)110目盛(mL)110(10mL目盛り)材質(キャップ)PBT長さL×直径(mm×Φmm)210×32材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー




![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872438-190829-02.jpg)







![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)

![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)
![試験管(採血用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065632-080924-02.jpg)
![ダーラム管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066077-080925-02.jpg)
![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065964-080924-02.jpg)
![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)




![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)








![植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872386-190829-02.jpg)


![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)