絞り込み
口径(Φmm)
  • 30(3)
  • 45(4)
  • 50(7)
  • 60(8)
  • 65(7)
  • 75(12)
  • 80(9)
  • 90(15)
  • 100(10)
  • 105(5)
  • 120(17)
  • 125(3)
  • 150(19)
  • 160(7)
  • 180(7)
  • 200(4)
  • 210(7)
  • 240(7)
  • 250(4)
  • 300(7)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(9)
  • ガラス(80)
  • シリコン(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(73)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (1)
  • 耐熱ガラス(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
足長(mm)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(3)
  • 49(4)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 58(4)
  • 63(2)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 72(2)
  • 80(2)
  • 97(2)
  • 100(4)
  • 180(2)
  • 225(4)
ブランド
  • エスコ(19)
  • アズワン(16)
  • サンプラテック(9)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • ケニス(5)
  • TARSONS(5)
  • 瑞穂化成工業(4)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • エーゼット(3)
  • コクゴ(3)
  • BOLL(3)
  • 三商(3)
  • PRESSOL(3)
  • レオナ(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • VITLAB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
広口ポリロート エーゼット広口ポリロートエーゼット(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(22件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ジョウゴ丸型 エーゼットジョウゴ丸型エーゼット(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
樹脂製スピードロート(PE) エーゼット樹脂製スピードロート(PE)エーゼット(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
ポリロート 瑞穂化成工業ポリロート瑞穂化成工業(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器]ポリロート(PP)マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
特急じょうご 透明 清水産業特急じょうご 透明清水産業(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
ジョーゴ BOLLジョーゴBOLL(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
廃液用ロート(フタ付き) アズワン廃液用ロート(フタ付き)アズワン(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
ポリロート アズワンポリロートアズワン
297税込327
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
粉末用ジョウゴ BOLL粉末用ジョウゴBOLL(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)粉末ロート(PP)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ジョーゴ グリーンパルジョーゴグリーンパル
79税込87
1個
翌々日出荷
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン(1件のレビュー)
257税込283
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ直径250mmじょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
欠品中
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)27
ロート(ポリプロピレン製) コクゴロート(ポリプロピレン製)コクゴ
73税込80
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン
ロート(ポリエチレン製) コクゴロート(ポリエチレン製)コクゴ
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワンポリ分液ロート(PPスキーブ型)アズワン
3,910税込4,301
1個
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式) 瑞穂化成工業ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)瑞穂化成工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等材質PE(ポリエチレン)最大口径(mm)300トラスコ品番280-2473型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
プラスチックジョウゴセット PRESSOLプラスチックジョウゴセットPRESSOL
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質ポリエチレン
プラスチックジョウゴ PRESSOLプラスチックジョウゴPRESSOL
499税込549
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン
PPロート ケニスPPロートケニス
269税込296
1個
当日出荷
材質PP
燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き TAKAGI(高儀)燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付きTAKAGI(高儀)
399税込439
1個
翌々日出荷
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。付属品こし網、延長ノズル材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
ロートPP レオナロートPPレオナ
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
Φ213mm じょうご(フィルター付) エスコΦ213mm じょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210材質ポリプロピレン仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21外径(Φmm)【ノズル先端】24
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
PTFEロート アズワンPTFEロートアズワン
2,570税込2,827
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
漏斗(ロート)/じょうご