絞り込み
材質
- ガラス(21)
- 樹脂(21)
容量(mL)
- 10~20未満(2)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(52)
- 300~400未満(18)
1目盛(mL)
- 2
- 0.1(35)
- 0.2(48)
- 0.5(40)
- 1(58)
- 5(58)
- 10(52)
- 20(31)
- 50(12)
- 100(9)
- 200(2)
- その他(21)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- アズワン(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- 三商(4)
- PYREX(パイレックス)(3)
- サンプラテック(3)
- BRAND(3)
- 宮原計量器(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- arrow(アロー)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- VITLAB(2)
- レオナ(2)
- アローヒネノ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- BeHAUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
ガラス(21)
樹脂(21)

メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥2,643~税込¥2,907~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メスシリンダー
(82件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX(R) メスシリンダー
サンプラテック(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスシリンダー(硬化ガラス)
arrow(アロー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。材質硬質ガラス目盛あり
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー(青目盛付きPP)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPXメスシリンダー
三商¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。材質PMP
メスシリンダー PP製 青目盛付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
TPXメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
メスシリンダー(ニューエクセレント)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷精度の高いシリンダーです。材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
安全リング付メスシリンダー
アローヒネノ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷注ぎ口の破損防止に役立つ安全リング付のメスシリンダーです。 100mLと200mLは台の破損を防ぐ安全クッション付です。材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー(目盛付き)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から12日以内出荷五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。材質PMP(ポリメチルペンテン)
メスシリンダー スタンダード
宮原計量器(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
メスシリンダー(プリント黒)
レオナ¥1,388税込¥1,5271個4日以内出荷から5日以内出荷耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。材質PP