絞り込み
材質
  • ガラス(74)
  • 樹脂(32)
容量(mL)
  • 5~6未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(8)
  • 500~600未満(127)
1目盛(mL)
  • 5
  • 0.1(98)
  • 0.2(129)
  • 0.5(115)
  • 1(131)
  • 2(131)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(130)
  • 20(85)
  • 50(16)
  • 100(11)
  • 200(3)
  • 200.0(3)
  • その他(22)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(31)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • climbing(クライミング)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • PYREX(パイレックス)(5)
  • サンプラテック(5)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
  • BRAND(4)
  • 三商(4)
  • 島津製作所(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • 宮原計量器(3)
  • SCHOTT/DURAN(3)
  • Thermo Scientific Nalgene(3)
  • arrow(アロー)(2)
  • VITLAB(2)
  • レオナ(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(74)
樹脂(32)
メスシリンダー ポリ製 モノタロウメスシリンダー ポリ製モノタロウ(127件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
5,168税込5,685
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック(63件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
メスシリンダー モノタロウメスシリンダーモノタロウ(82件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLABPPメスシリンダー(ショートサイズ)VITLAB(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
6,128税込6,741
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX(R) メスシリンダー サンプラテックTPX(R) メスシリンダーサンプラテック(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
ポリシリンダー PP 日本メデカルサイエンスポリシリンダー PP日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP使用温度範囲(℃)0~130
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン ニッコーTPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテンニッコー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)メスシリンダー(硬化ガラス)arrow(アロー)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硬質ガラス目盛あり
メスシリンダー PP製 青目盛付 TRUSCOメスシリンダー PP製 青目盛付TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
TPXメスシリンダー サンプラテックTPXメスシリンダーサンプラテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスシリンダー(ガラス製) アローメスシリンダー(ガラス製)アロー(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱温度(℃)約250材質ガラス
AS ケミカルシリンダー サンプラテックAS ケミカルシリンダーサンプラテック
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質メチルペンテンポリマー
メスシリンダー(PP製)不透明 マルエム[理化学・容器]メスシリンダー(PP製)不透明マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)材質ポリプロピレン
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダーPYREX(パイレックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
16,090税込17,699
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正
メスシリンダー(PFA) アズワンメスシリンダー(PFA)アズワン
54,400税込59,840
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
メスシリンダー(ニューエクセレント) IWAKI(AGCテクノグラス)メスシリンダー(ニューエクセレント)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
精度の高いシリンダーです。
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPXメスシリンダー 三商TPXメスシリンダー三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
有栓メスシリンダー アズワン有栓メスシリンダーアズワン
9,227税込10,150
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から4日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
メスシリンダー スタンダード 宮原計量器メスシリンダー スタンダード宮原計量器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズアズワン
3,762税込4,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
メスシリンダー JCSS校正付 アズワンメスシリンダー JCSS校正付アズワン
19,090税込20,999
1本
15日以内出荷から18日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー(TPX製) NIKKO(ニッコーハンセン)メスシリンダー(TPX製)NIKKO(ニッコーハンセン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)20~170材質ポリメチルペンテン
メスシリンダー