絞り込み

SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 減圧用曲管
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
SPC採取アダプター 曲型
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC分留頭 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。側管SPC-15角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 オフセット形
SIBATA(柴田科学)¥7,998~税込¥8,798~1個33日以内出荷上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
SPC連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 曲管 両端オス形
SIBATA(柴田科学)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 分留用曲管 長形
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120
共通摺合減圧連結管 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から33日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
共通摺合連結管 曲管 両端オス形
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。寸法b(mm)30材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 側管コック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
透明連結管分留ト字管 15-15-15
TGK(東京硝子器械)¥16,830税込¥18,5131個3日以内出荷TGK品番330-13-83-41スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25側管透明共通15/25