絞り込み

共通連結管 直管 15-15
TGK(東京硝子器械)¥5,148税込¥5,6631個3日以内出荷TGK品番330-15-73-01スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部共通15/25下部共通15/25
共通連結管 曲管90° 19-19
TGK(東京硝子器械)¥5,861税込¥6,4471個33日以内出荷TGK品番330-15-75-04スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部共通19/38下部共通19/38
Fine透明連結管オフセット 15-15
TGK(東京硝子器械)¥7,465税込¥8,2121個17日以内出荷TGK品番330-13-82-15スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25
Fine 透明連結管直管 15-15
TGK(東京硝子器械)¥6,831税込¥7,5141個3日以内出荷TGK品番330-13-82-11スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25
Fine透明摺合カルシウム管曲管60°
TGK(東京硝子器械)¥11,682税込¥12,8501個17日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。 従って接続部の内部の状況を、見ることができます。種類透明 共通摺合せ形状曲管摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:15/25仕様●曲管 角度(°):60
Fine透明連結減圧曲管120°中管付
TGK(東京硝子器械)¥16,038~税込¥17,642~1個18日以内出荷から33日以内出荷Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。吸引口外径(Φmm)8仕様●曲管 角度(°):120
Fine共通カルシウム管 曲管60°
TGK(東京硝子器械)¥9,306税込¥10,2371個3日以内出荷Fine共通摺合せカルシウム管の 曲管60°タイプです。管外径(Φmm)18カルシウム管長さ(mm)100仕様●曲管 角度(°):60
Fine共通連結ト字管分留200mm
TGK(東京硝子器械)¥13,464税込¥14,8101本10日以内出荷から33日以内出荷Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。長さ(mm)傾斜管:200角度(°)75度-105
Fine共通摺合連結管 曲管120°
TGK(東京硝子器械)¥6,633税込¥7,2961本17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。角度(°)120
Fine共通摺合連結管曲管90°
TGK(東京硝子器械)¥5,584税込¥6,1421個33日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。角度(°)90
Fine透明摺合連結管 ト字管
TGK(東京硝子器械)¥14,058~税込¥15,464~1個33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。仕様●ト字管 角度(°):60
Fine透明摺合連結管 吸引口Φ8付
TGK(東京硝子器械)¥15,048税込¥16,5531個17日以内出荷Fine透明共通摺合せ連結管 の 吸引付き 型です。形状透明共通摺合せ 連結管吸引口外径(Φmm)8
Fine透明摺連結管分留用曲管120°
TGK(東京硝子器械)¥11,385~税込¥12,524~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せ連結管 の分留用曲管120°です。長さ(mm)傾斜管:200仕様●曲管 角度(°):120
Fine透明摺合連結管 オフセット
TGK(東京硝子器械)¥8,019税込¥8,8211本33日以内出荷Fine透明共通摺合せ連結管の オフセット型です。種類オフセット型摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38
Fine透明摺合径違管縮小用 上29/42 下45/50
TGK(東京硝子器械)¥16,533税込¥18,1861個17日以内出荷Fine透明共通摺合せ径違い管 の縮小用です。 接手部は共通摺合せです。種類透明共通摺合せ形状径違い管 縮小用摺合せ上部透明共通:29/42、下部透明共通:45/50