絞り込み

共通連結管 減圧用曲管吸引付 15-15
TGK(東京硝子器械)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷TGK品番371-13-26-88角度(°)120下部雄型共通15/25上部雌型共通15/25
透明連結管下向分留用 15-15
TGK(東京硝子器械)¥11,979税込¥13,1771個3日以内出荷TGK品番330-13-83-25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25
冷却器 フリードリッヒ
Glassco¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷先端が滴下できるタイプです。 冷却効果が比較的よく、還流と一方流れの両用です。 溶媒精製、分解、反応塔に使用可能です。材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4132-01外筒長さ(mm)330
冷却器 リフラックス
Glassco¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コイル型で冷却効率の高いタイプです。材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ24/40アズワン品番4-4131-01外筒長さ(mm)365
共通摺合連結管 減圧用直管
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25
F透明連結管下向分留用
TGK(東京硝子器械)¥13,167税込¥14,4841本17日以内出荷仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度TGK品番0330-13-83-29上部透明共通19/38下部透明共通19/38
SPC導入管 曲管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。寸法a(mm)65寸法b(mm)80吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 側管付き
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結導入管
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC連結管 メス形 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
SPC連結導入管60°
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 4本足
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 3本足
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC導入管 直管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス
SPC排出管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8