絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- ブランドをもっと見る

ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5タイプ降圧専用電流(A)20出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)入力電圧(V)AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
ノス型ドリル専用アダプター
IKURATOOLS(育良精機)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
電池パック MP15LX
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
ミニパンチャー ISK-MP20S2
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
マンホールラック
IKURATOOLS(育良精機)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から8日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ケーブルドラムコーン
IKURATOOLS(育良精機)¥61,980~税込¥68,178~1セット(2個)5日以内出荷ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。色シルバー使用場所屋外
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~50質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
ケーブルコロベアリングタイプ
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。安全最大荷重(kN)4.9
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
シーソードラム
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
パイプスタンド ボール受け付
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
電線リール
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5色フレーム:オレンジ高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30