絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,056)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,441)
- BAHCO(バーコ)(1,354)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
電池パック MP15LX
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ケーブルコロベアリングタイプ
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。安全最大荷重(kN)4.9
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
パイプスタンド ボール受け付
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
マイコンミニミニ替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷鋭い切れ味で正確な仕上がりです。用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
ケーブルトラフコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷敷設作業の手間を削減します。開閉式で落とし込みが簡単です。用途鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷マルチバイス仕様の四面コロです。ケーブルラックにがっちり固定します。設置~延線~片付けまでが、簡単・迅速に行えます。広い接地面で安定した固定が可能です。子桁にもしっかり取付できます。
ラック用コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。積み重ねて収納できるのでスペース節約に質量(kg)6.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×350×246(収納時:102)最大通過物径(Φmm)160安全最大荷重(kN)横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)適合ラック子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
マンホールラック四面コロアタッチメントセット
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
インバータボックス205
IKURATOOLS(育良精機)¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
マンホールラック
IKURATOOLS(育良精機)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥85,980~税込¥94,578~1台5日以内出荷特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
電動パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
マンホールラック
IKURATOOLS(育良精機)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
シーソーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47