絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホーザン(2)
  • エスコ(1)
  • ハーフェレ(1)
  • DIAMOND(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「36板」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)一般的な500mlペットボトルが9本収納可能17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大30℃蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(0.53MB)
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
欠品中
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!17段階温度設定(ー18℃~60℃)蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)12V出力ソケット搭載ドレンコック付庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)フォレストグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450関連資料(0.53MB)
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫コンパクトタイプちょうどいい使いやすさ!容量18L2Lペットボトルが縦に4本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(3部屋タイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
欠品中
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450関連資料(1.41MB)
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫スタンダードタイプ庫内が広くてたくさん入る!容量25L2Lペットボトルが縦に6本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
36板特集
おすすめ人気ランキング