18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2625-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C3015M2コレット色 黒用途 コンクリート・鉄工寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2620-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2640-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,178
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C3022M2コレット色 黒用途 コンクリート・鉄工寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980
エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥37,378¥33,980
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298