絞り込み
ブランド
- DOGYU
- モノタロウ(931)
- エスコ(25,608)
- マキタ(5,275)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3,964)
- 修理(3,724)
- TRUSCO(2,827)
- 日東工器(2,239)
- RIDGID(日本エマソン)(2,189)
- ノーブランド(2,093)
- KTC(2,051)
- BOSCH(ボッシュ)(2,040)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2,007)
- SK11(1,845)
- BAHCO(バーコ)(1,730)
- KNIPEX(クニペックス)(1,705)
- RS PRO(1,682)
- 日本紐釦貿易(1,515)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,472)
- Wera(1,441)
- ベッセル(1,412)
- ブランドをもっと見る
特価

グラス柄安全棒
DOGYU¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。色ブラック
玉掛け用安全棒
DOGYU¥14,980税込¥16,4781本当日出荷工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)色ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
カメ棒 UD-5000AL
DOGYU¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
カラビナフック対応ハンマー
DOGYU¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷から4日以内出荷カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
エンカッターⅡ
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ユーザー様のご要望により復活!!。先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205色ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
カメ棒 UD-6000AL
DOGYU¥16,980税込¥18,6781本欠品中現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
カラビナフック対応ハンマー
DOGYU(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本欠品中カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。全長(mm)315質量(g)910口径(Φmm)32
カメ棒 UD-3000AL
DOGYU¥9,998税込¥10,9981本当日出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
パイプ柄プラスチックハンマー
DOGYU¥2,598~税込¥2,858~1丁4日以内出荷高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー
DOGYU¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
足掛け助三(すけぞう)3.5
DOGYU¥7,798税込¥8,5781本当日出荷建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
玉にきく聴診棒 ロング4000
DOGYU¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
ハナスクレーパーⅡ
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。用途アングル、トタン屋根のケレンに。全長(mm)175色ブラウン/シルバー質量(g)125刃幅(mm)約60
ワンタッチフック ドライバー専用
DOGYU¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。全長(mm)205質量(g)75
土台敷き寄せタロウ アンカーボルト寄せ用
DOGYU取扱停止中先端は差し込みやすい細軸タイプで、ハンマーでの打込が可能な貫通タイプ。家の土台を据える時にボルトが曲がっていてアンカーボルトが入れられない時に便利なアイテム。用途座金が入るようにアンカーボルトの傾きを補正。全長(mm)250質量(g)290タイプ貫通タイプ先端細軸タイプ