絞り込み
ブランド
  • 土牛
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,390)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,433)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(871)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(18件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)ほか
当日出荷
打診棒 土牛打診棒土牛(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
玉にきく聴診棒 土牛玉にきく聴診棒土牛(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒ロング2000 土牛打診棒ロング2000土牛(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19
Sバール 土牛Sバール土牛(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
仕様吊り下げスリーブ付
インテリアバールV 土牛インテリアバールV土牛(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品材質S45C
にんにく玉打診棒 土牛にんにく玉打診棒土牛(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
ネオスチール 土牛ネオスチール土牛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
アイビーチゼル 土牛アイビーチゼル土牛(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイティーバール 土牛マイティーバール土牛(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
オールステンミニカッター 土牛オールステンミニカッター土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
コンビハンマー 土牛コンビハンマー土牛(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。
用途現場における組立作業に適したハンマー。種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途組立作業
打診棒ロング1500 土牛打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
セリ矢 土牛セリ矢土牛(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
リングが可動式腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401
ツールフック 土牛ツールフック土牛(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合ベルト幅(mm)~60
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)土牛(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1000M土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
シノ付カッター 土牛シノ付カッター土牛(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
玉掛け用 安全棒 BLT-1500M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1500M土牛
15,980税込17,578
1本
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
玉にきく聴診棒ロング 土牛玉にきく聴診棒ロング土牛(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄両口ハンマー 土牛パイプ柄両口ハンマー土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01 土牛シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01土牛
7,998税込8,798
1個
当日出荷
【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット土牛
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
パイプ柄ネールハンマー 土牛パイプ柄ネールハンマー土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
止水バイス 土牛止水バイス土牛(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
グラス柄テストハンマー 土牛グラス柄テストハンマー土牛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
金鎚 土牛金鎚土牛(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途打ち込み作業口径(mm)25×23頭の全長(mm)95頭質量(g)165
パイプ柄ブロック鎚 土牛パイプ柄ブロック鎚土牛(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)21×21頭の全長(mm)172全質量(g)680刃幅(mm)30トラスコ品番752-0867質量(g)680
パイプ柄石頭槌ショート 土牛パイプ柄石頭槌ショート土牛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)土牛(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60材質ステンレス
マグネット付スチールパネ 土牛マグネット付スチールパネ土牛(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業効率大幅アップ!!場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)スチール主な用途仮枠作業
パイプ柄トンカチ 土牛パイプ柄トンカチ土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業
倍力Wカッター 土牛倍力Wカッター土牛(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】 倍力構造でラクラク切断! ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能! W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。全長(mm)約250質量(g)約320切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0RoHS指令(10物質対応)対応
吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛吊金具付パイプ柄石頭鎚土牛(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁ほか
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー主な用途石工作業
パイプ柄ケレン鎚 土牛パイプ柄ケレン鎚土牛(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途溶接作業用ハンマー。種類トンカチ全長(mm)340主な用途溶接作業頭の全長(mm)160全質量(g)約550刃幅(mm)21トラスコ品番471-7121