絞り込み
ブランド
- PETZL
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,377)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
- 日東工器(1,732)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,374)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(920)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(804)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(673)
- ブランドをもっと見る

大容量バッグ ダッフル 85
PETZL¥23,980税込¥26,3781個当日出荷複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85
大容量バッグ ダッフル 65
PETZL¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。材質高強度 TPU質量(kg)1.35材質(本体)高強度TPU容量(L)65耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)585外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)400バッグ容量(L)65
ストリング
PETZL¥1,598税込¥1,7581箱(10個)6日以内出荷カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット)。『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。2つのサイズから選択可能です。仕様幅:ウェビング用(15~20)サイズM質量(g)3
バックパック パーソナル
PETZL¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。 PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。 パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。 側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。 蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。 高所で吊り下げるためのループが付いています。質量(kg)0.45容量(L)15高さ(cm)45外寸法・高さ(mm)450バッグ容量(L)15
バックパック トランスポート
PETZL¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。 高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。
ナイフ スパサ ブラック
PETZL¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。材質ステンレススチール製全長(mm)175色ブラック質量(g)43ハンドル長さ(mm)115























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)