絞り込み
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,363)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る

スピードコントローラー
RELIEF(25件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
ダイヤモンドドレッサー GD-160用
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。用途ベンチグラインダー専門粒度#46
VC-160T用切断砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
100pcs ロータリーツールセット
RELIEF(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
マルチホビーグラインダー
RELIEF(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ミニルーターキット
RELIEF(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
ホビールーターセット
RELIEF(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
電動両面刃物グラインダー
RELIEF¥21,980税込¥24,1781台当日出荷いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
兼用型スパナ マキタ/日立用
RELIEF¥239税込¥2631個当日出荷マキタ・日立兼用です。用途ディスクグラインダー用トラスコ品番388-4828材質カーボンスチールピッチ(mm)(スパナ)19.6
インナーフランジ/ディスク向け
RELIEF¥699税込¥7691パック当日出荷ディスクグラインダー用パーツです。用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
ディスクグラインダー
RELIEF(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
六角軸 新快削ドリルセット
RELIEF¥3,598税込¥3,9581セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
トリマー
RELIEF¥9,698税込¥10,6681台当日出荷面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
ドリルガイドキット ポンチ付
RELIEF(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
六角軸新快削ドリル
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(10本)3日以内出荷充電式ドライバー・充電式ドリル兼用用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
ペイントミキサー ロングサイズ
RELIEF¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
ドリルビットとプラグセット
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 木工用オーガービット
RELIEF¥2,198税込¥2,4181セット(3本)3日以内出荷ロングタイプ用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15

























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)