絞り込み
ブランド
- 角利(角利産業)
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,364)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る
特価

角利 替刃式ホビー鉋
角利(角利産業)(20件のレビュー)¥539税込¥5931台当日出荷シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90刃幅(mm)27材質(刃)SK-5
利蔵 替刃式鉋 替刃
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3枚)当日出荷特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
差し針
角利(角利産業)¥409税込¥4501本当日出荷糸を通せる穴付きです。用途畳やシートの補修などに。トラスコ品番829-2344材質SWC60C、ニッケルメッキ全長(mm)150質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0063
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃の取り替えがワンタッチでできます。用途塩ビ・アクリル用。トラスコ品番420-3178全長(mm)350質量(g)180ピッチ(mm)1.7刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm
角利(角利産業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
ユーイング パイプ柄ネールハンマー
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。種類片手ハンマー材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
ラチェットバークランプ V溝加工
角利(角利産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
角利 替刃式細工鉋 角面取かんな
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)樫材質(刃)炭素鋼SK-5
替刃式折畳鋸(金属用)
角利(角利産業)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷折りたたみ式の鋸です。刃の角度が2段階で調整できます。便利な替刃式です。用途生木の剪定や木工用として。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。軽金属の切断用として。トラスコ品番836-4223材質刃:炭素工具鋼 SK85質量(g)230折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
メッキハタガネ
角利(角利産業)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)
角利(角利産業)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃
角利(角利産業)¥859税込¥9451枚当日出荷様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。用途合板、竹、塩ビ切断用全長(mm)245刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目
角利(角利産業)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。用途合板、竹、塩ビ切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm
角利(角利産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1568全長(mm)300質量(g)105ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
電工ナイフ DN-11
角利(角利産業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番784-8200材質刃部:ステンレス、柄:堅木全長(mm)200(収納時120)質量(g)125刃長(mm)70
KAKURI 二枚刃鉋 60mm
角利(角利産業)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。用途板や角材などの表面仕上げに。トラスコ品番363-4043全長(mm)260質量(g)950刃幅(mm)60材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
火口鉋
角利(角利産業)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷から12日以内出荷薪や枝を削って火口作りに使用します。刃はハイス鋼で、鋭い切れ味が持続します。鉋台は黒檀製で、狂いにくく耐摩耗性に優れています。刃の調整が簡単なネジ留め方式です。姫路レザーを使用した本革収納ケース付き。仕様●商品サイズ:90×27×20mm●商品重量:約80g●材質:鉋台/黒檀、刃/ハイス、収納ケース/牛革
替刃式折畳鋸用替刃(金属用)
角利(角利産業)¥899税込¥9891枚当日出荷4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ザクザク切れる手曲鋸
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
東守一 角箱屋金槌
角利(角利産業)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。全長(mm)300種類両口ハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)100主な用途打ち込み作業
























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)