段付ビット2段NAC(長堀工業)9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段 マグネット無NAC(長堀工業)9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。サイズ(mm)+2×82入数(本)2
段付ツイストビットNAC(長堀工業)9日以内出荷
衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
タップ用ソケット(差込角12.7)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
マグネチックソケット ショートタイプNAC(長堀工業)当日出荷から9日以内出荷
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用差込角(mm)9.52全長(mm)42付属品ピン・リング
スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)当日出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ソケットアダプターNAC(長堀工業)当日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)当日出荷
電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ドライバーアダプターNAC(長堀工業)当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードロックニックス税込¥4,288¥3,898
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エンジンブロワーEARTH POWER税込¥42,878¥38,980