絞り込み
ブランド
- トンボ工業
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)樫材質(柄部)樫主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本翌日出荷刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。商品タイプ頭+柄セットトラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35
深穴ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
アスコンショベル パイプ柄
トンボ工業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。種別角全長(mm)970質量(kg)1.8色シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。刃先形状角形全長(mm)780トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)800板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
シルバーコンクリート
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。種別角型全長(mm)910トラスコ品番411-5805色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
丸型掛矢金輪入
トンボ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。用途杭打ち、解体作業防災備品頭径(Φmm)150全長(mm)900トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫質量(kg)4.7呼称150頭部長(mm)240
ロング柄ショベル
トンボ工業¥5,498税込¥6,0481本欠品中柄が長いので高炉などの作業に最適です。用途高炉などの作業に。刃先形状丸形全長(mm)1470トラスコ品番387-2637材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢質量(kg)1.7板厚(mm)1.6刃先(mm)232×292
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
シルバーRG配管ショベル
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」 水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。 すべらない!しっかり握れるグリップ! 穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。種別丸型全長(mm)970トラスコ品番485-3199色シルバーメタリック刃長(mm)295材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)205
配管スリム筋掘一閃
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。トラスコ品番677-2875材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.52板厚(mm)1.8刃先形状スリム丸刃先幅寸法(mm)150刃先長(mm)292
鋼付芝ジョレン
トンボ工業¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。全長(mm)1200先幅(mm)260トラスコ品番411-5881質量(kg)1.1材質(柄部)木材質(刃)鋼付爪長さ(mm)158刃渡り(mm)260
シルバーミニ65
トンボ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷長さが決め手!用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業に種別丸型全長(mm)650トラスコ品番851-0974長さ(mm)230(刃先)材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上シルバーメタリック刃先幅寸法(mm)165
本鍛造アスファルトレーキ
トンボ工業¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷爪、平両方使えて便利!先幅(mm)370トラスコ品番851-1095質量(kg)2高さ(mm)120柄長さ(mm)1650爪数15本
ロイヤル小混
トンボ工業¥4,288税込¥4,7171丁5日以内出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。刃先形状小混全長(mm)910トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫質量(kg)1.3板厚(mm)1.6先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170
アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”
トンボ工業¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用刃先形状ミニ丸形全長(mm)650トラスコ品番411-5767質量(g)700板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)230刃先幅寸法(mm)165
シルバーRGショベル
トンボ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ全長(mm)970色メタリックブルー材質(柄部)ハイテンションパイプ
ロイヤルショベル#2差込型
トンボ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。刃先形状スコップ形全長(mm)1050トラスコ品番360-4659材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫質量(kg)2.1板厚(mm)1.6先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ
トンボ工業¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状穴明丸形全長(mm)970トラスコ品番411-5775質量(kg)1.1板厚(mm)1.6材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
T型木製レーキ
トンボ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。 簡単金具で取り付け楽々! 刃先交換も簡単!全長(mm)1500高さ(mm)90板厚(mm)15
シルバー21#2スコップ
トンボ工業¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。刃先形状スコップ形全長(mm)1050トラスコ品番387-2645材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼質量(kg)2.1板厚(mm)1.6先端長(mm)367刃先幅寸法(mm)275
ガーデンレーキ
トンボ工業¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷玉が付いてかきやすくなり好評です。トラスコ品番677-4350材質刃先:スチール 柄:木幅(mm)390全長(mm)1640爪長さ(mm)510爪数18本先幅(mm)220~510
大型モルタルミキサー(モルタル用)
トンボ工業1台欠品中ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67