絞り込み
ブランド
- ミツトモ
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,363)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る

THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用
ミツトモ¥989税込¥1,0881個当日出荷本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。仕様ばね付トラスコ品番836-6573軸穴種別軸用全長(mm)73種類スナップリングプライヤ爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.12018年トラスコ掲載ページ4 0869リング使用範囲(mm)10~30
大カシメ
ミツトモ¥369税込¥4061パック(30組)当日出荷レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強にトラスコ品番859-2923材質スチール+ニッケルメッキ径(Φmm)カシメ:9使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
ワークベンチ用クランプ
ミツトモ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
アルミハトメ
ミツトモ¥399税込¥4391パック当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強にトラスコ品番849-9537材質アルミ内径(Φmm)12使用厚さ(mm)3.5
シャークフレキギアレンチ
ミツトモ¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4050歯数100厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね)全長(mm)284材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)419対辺寸法(mm)21送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-45
シャークギアレンチ
ミツトモ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。用途取付け・解体・閉所作業用にトラスコ品番231-4052歯数100厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37
電工ペンチ 絶縁端子用
ミツトモ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。用途絶縁端子用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)220被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用
ミツトモ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。用途絶縁端子・裸差込端子両用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)230被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
電工ペンチ 裸差込端子用
ミツトモ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。用途裸差込端子用仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)全長(mm)220被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)