絞り込み
ブランド
- SEIKO治工具
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,364)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る

SEIKO A-MY451 シリコングリス
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥499税込¥5491個(4g)当日出荷塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
SEIKO S-916 シリコングリス塗布器
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パッキン類に塗布し水密・気密性を保持。 パッキン類に均一にシリコングリスを塗布できます。
SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色レッド先端刃幅(mm)4
SEIKO S-682 万能機械台
SEIKO治工具¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ムーブメントの分解・組立時に使用 。セイコーキャリバーの場合、専用機械台と万能機械台を使用するものがあります。(詳しくはセイコータイムラボ株式会社「点検・調整マニュアル」または「テクニカルガイド」をご参照ください。)寸法(mm)40×40×10
SEIKO AO-3a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)3日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青
SEIKO ウォッチ油 AO-G09a
SEIKO治工具¥8,898税込¥9,7881個当日出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。【製品特徴】。・酸化がしにくく、他の分子性物質との反応性が低いため、長期間にわたり変質しづらいです。・摩耗粉の発生を抑え、耐摩耗性に優れています。・温度特性に優れ、-40℃~80℃の範囲での安定性が高いです。・プラスチック部品や金属(メッキ)部品など、あらゆる材料にご使用できます。・現在使用している注油器がそのまま使用できます。(但し、他の油と混ぜて使用する場合、自動オイラーのご使用は推奨いたしません。)。・既に従来油(S-4、S-6)にて注油されている個所へ、AO油を追加注入しても品質上問題はありません。ただし、性能上の観点から注し替えをお勧めします。【使用について】。AO-G09aはS-4、S-6と互換性のある後継潤滑油となります。【ご使用上の注意】。・各油の適切なご使用場所は、テクニカルガイドをご参照ください。・この潤滑油の洗浄液には、セイコータイムラボから販売しているR-17Sが適しています。・灯油、リグロイン、ホワイトガソリン等の石油炭化水素も洗浄液として使用できます。・アルコール系洗浄剤は洗浄が不完全となり、硬化等の変質の可能性があるため、使用しないでください。・油は可燃性液体のため、火気厳禁です。【有効期限】。・容器に期限を記載しております。
SEIKO AO-2a油
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881本(2mL)6日以内出荷CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:無色
SEIKO S-283 側開け(こじあけ口小用)
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が狭く、スキの小さなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色イエロー先端刃幅(mm)5
SEIKO S-282 側開け(こじあけ口大用)
SEIKO治工具¥729税込¥8021個当日出荷こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色ピンク
SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マット
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷導電性により時計回路を静電気等から保護。 時計の外装等も傷を付けません。寸法(mm)200×300
SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)
SEIKO治工具¥6,898税込¥7,5881個当日出荷バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット
SEIKO治工具¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
SEIKO S-212 万能ケースホルダー
SEIKO治工具¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。寸法(mm)108×97×50質量(g)395
SEIKO S-270R スナップ式側開け台
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷裏ぶたを開ける作業に最適。 。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 。力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバー
SEIKO治工具¥559税込¥6151本5日以内出荷ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
SEIKO S-903 ハイパー指サック
SEIKO治工具¥959税込¥1,0551箱当日出荷部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組径(Φmm)口元部:15
SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)
SEIKO治工具¥569税込¥6261本8日以内出荷パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。寸法(mm)51Φ×高さ15
SEIKO S-926-01 ピン端子セット
SEIKO治工具¥899税込¥9891セット8日以内出荷S-926A用オプション商品。セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm 。Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター
SEIKO治工具¥5,998税込¥6,5981台当日出荷1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。用途◆仕様 。外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 。重量:約110g(ボタン電池含む) 。電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 。付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 。備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
SEIKO A-TP6200 ストップウォッチ用ドライバー
SEIKO治工具¥569税込¥6261本8日以内出荷ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。軸径(Φmm)先端:6長さ(mm)88
SEIKO S-927 エキスパンションバンドアジャスト用治工具
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷エキスパンションバンド(S字方式)のアジャストに使用。用途サイズ:長さ86mm×幅36mm×最大位置18mm厚
SEIKO S-926-02 ドライバー端子セット
SEIKO治工具¥899税込¥9891セット7日以内出荷S-926A用オプション商品。セット内容:ドライバー端子 3本,バネ棒外し端子 1本用途ドライバー端子2種サイズ:1.2mm幅1本、2.5mm幅2本。 。バネ棒外し端子:1本
SEIKO S-480S 防水試験器
SEIKO治工具¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
SEIKO S-842 S-860/S880対応リレーケーブル
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷回路の電気特性を測定する際に使用出来ます。S-880/S-860テスターで使用可能です。
SEIKO R-908 メッシュバンドカッター
SEIKO治工具¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器
SEIKO治工具¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーター
SEIKO治工具¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷ムーブメントの残留磁気を測定 。 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ。 小型、軽量で重さわずか300g。 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。用途□仕様 。電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 。プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 。測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 。指示制度:±5% 。使用温度範囲:0~+40℃ 。外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 。重量:300g 。付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
SEIKO S-880-01 S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式
SEIKO治工具¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
SEIKO QT-2400 クォーツテスター
SEIKO治工具¥849,800税込¥934,7801台16日以内出荷マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)




















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)