絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,379)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • 日東工器(1,820)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,010)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シメールNeo Pクランパー 大見工業シメールNeo Pクランパー大見工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
Pクランパー4型 大見工業Pクランパー4型大見工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
シメールNeo Kクランパー 大見工業シメールNeo Kクランパー大見工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業シメールNeo 尻手ワイヤー大見工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
園芸、建築用シメールセット 大見工業園芸、建築用シメールセット大見工業
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
園芸、建築用シメールセット
セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業シメールNeoセット 園芸・建築用大見工業
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo バネ付フック 大見工業シメールNeo バネ付フック大見工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
用途シメール用。セット内容張線器部品
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeo 本体のみ 大見工業シメールNeo 本体のみ大見工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
シメールシリーズがリニューアルしました。
用途シメール用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo Yクランプ 大見工業シメールNeo Yクランプ大見工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
塩ビ管コーナーカッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター大見工業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター大見工業
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
ハンディーショッター替刃 大見工業ハンディーショッター替刃大見工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番430-5761適合機種HS-110A用質量(g)330
エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業エアロスピン(ストレートタイプ)大見工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。ホース取付口Rc1/4仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
大見ラウンドカッター 大見工業大見ラウンドカッター大見工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
塩ビ管コーナーカッター用 12面取り付カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 12面取り付カッター大見工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-3049
エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業エアロスピン ペンシルタイプ大見工業
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3045
シメールNeoセット 自動車用 大見工業シメールNeoセット 自動車用大見工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
用途自動車用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 家起用 大見工業シメールNeoセット 家起用大見工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業シメールNeoセット 園芸・建築用大見工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業シメールNeo 家起フックワイヤー大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
自動車用シメールセット 大見工業自動車用シメールセット大見工業
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
自動車用シメールセット
セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台張線能力(kg)500
ガセットエース 大見工業ガセットエース大見工業
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス材質(本体)アルミフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーショッター(外刃) 大見工業ハンディーショッター(外刃)大見工業
11,980税込13,178
1個
欠品中
トラスコ品番807-9301質量(kg)0.091
エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業エアロスピン(アングルタイプ)大見工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方
ショッター替刃内外セット 大見工業ショッター替刃内外セット大見工業
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番430-5779適合機種HS-75A用質量(g)150
OM-106RS用 ロータ 大見工業OM-106RS用 ロータ大見工業
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
トラスコ品番377-8985
OM-106RS用 ボールベアリング 大見工業OM-106RS用 ボールベアリング大見工業
539税込593
1個
4日以内出荷
OM-106RS用 ブレード 大見工業OM-106RS用 ブレード大見工業
359税込395
1枚
4日以内出荷
トラスコ品番377-8978
OM-106RS用 シリンダ下蓋 大見工業OM-106RS用 シリンダ下蓋大見工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
トラスコ品番377-8984
OM-106RS用 シリンダ上蓋 大見工業OM-106RS用 シリンダ上蓋大見工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
トラスコ品番377-8980
OM-106RS用 シリンダCP 大見工業OM-106RS用 シリンダCP大見工業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
トラスコ品番377-8981
ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃大見工業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-4546
ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4545
ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業ハンディーショッター75用 ショッター75セット大見工業
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番357-4544
ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4549