絞り込み
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- BOSCH(ボッシュ)(923)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価

空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
Minimo¥9,998税込¥10,9981個当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
両頭グラインダー
Minimo¥79,980税込¥87,9781パック25日以内出荷回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。用途研磨・バリ取り付属品右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)トラスコ品番128-4953幅(mm)152高さ(mm)132奥行(mm)130電源(V)単相100消費電力(W)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)砥石/100×20×12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])7000
マンドレール Φ6.0穴用
Minimo¥2,598税込¥2,8581袋(3本)11日以内出荷Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。トラスコ品番852-0544材質スチール軸径(Φmm)6全長(mm)63穴径(Φmm)付属ナット/6外径(mm)18
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1850幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC115V±5%(50/60Hz)
タケノコマンドレール
Minimo¥5,198税込¥5,7181袋(5本)11日以内出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。トラスコ品番852-0548材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)45外径(mm)5
クランプヘッド
Minimo¥42,980税込¥47,2781台11日以内出荷自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS
Minimo¥62,980税込¥69,2781台当日出荷指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147色手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29