絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,398)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

ローポンプスーパープラス
アサダ(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー
アサダ¥589税込¥6481個当日出荷市販の250mmに鋸刃にセットできます。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
新冷媒用トルクレンチセット
アサダ(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。仕様新冷媒用
フレア限界ゲージ
アサダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
アサダ¥6,498~税込¥7,148~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
クイックアクションチューブベンダ
アサダ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から3日以内出荷クイックアクションでラクラク180°曲げ。用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
アサダ マルチガスハイパワー300AP
アサダ¥639税込¥7031個当日出荷銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0405火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-
チェンバイススタンド6
アサダ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
スナップスイッチWD1201F
アサダ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番376-0171適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F質量(g)35
ドレンクリーナー H-150
アサダ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mmトラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
フランジピン
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質鉄全長(mm)140
PCワイヤ Φ13mm×15.2m
アサダ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
サイジングツールセット
アサダ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
ドレンクリーナH150
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
バーティカルリング
アサダ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
リーマ
アサダ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
電動ワイヤーアッパー UE-30
アサダ(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台欠品中ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。仕様無段階調整脚トラスコ品番818-6857質量(kg)26(天板含む)電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)収納時寸法(mm)310×250×1075アズワン品番65-2353-65昇降時間(秒)上昇:24、下降:23高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
ニップルマックス1”
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。トラスコ品番829-1443サイズ1"
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)
アサダ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
電動ワイヤーアッパーUE40CW
アサダ¥349,800税込¥384,7801台欠品中壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91