絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,053)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,436)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,166)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(909)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(824)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(694)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    アサダ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    市販の250mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
  • 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ

    アサダ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
    用途水道・ガス管用テーパーねじ
  • 新冷媒用トルクレンチセット アサダ

    新冷媒用トルクレンチセット

    アサダ(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
    仕様新冷媒用
  • フレア限界ゲージ アサダ

    フレア限界ゲージ

    アサダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
    質量(g)48タイプインチタイプフレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4アズワン品番64-6748-34
  • ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ

    ローポンプスーパープラスアダプタ

    アサダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様洋式便器用質量(kg)0.4寸法(Φ×mm)144×141
  • ドロップヘッド アサダ

    ドロップヘッド

    アサダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
  • パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル アサダ

    パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル

    アサダ
    6,498税込7,148
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
    用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
  • チェンバイススタンド6 アサダ

    チェンバイススタンド6

    アサダ
    39,880税込43,868
    1個
    当日出荷
    配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
    用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
  • リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用) アサダ

    リーマ用ドリルアダプタ(CT422専用)

    アサダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • クランク式スクレーパ 替刃 アサダ

    クランク式スクレーパ 替刃

    アサダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • クイックアクションチューブベンダ アサダ

    クイックアクションチューブベンダ

    アサダ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    クイックアクションでラクラク180°曲げ。
    用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
  • クランク式スクレーパ アサダ

    クランク式スクレーパ

    アサダ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
    黒×オレンジ
  • スナップスイッチWD1201F アサダ

    スナップスイッチWD1201F

    アサダ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F質量(g)35トラスコ品番376-0171
  • PCワイヤ Φ13mm×15.2m アサダ

    PCワイヤ Φ13mm×15.2m

    アサダ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナー用ワイヤ。適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150)質量(kg)5.8長さ(m)15.5ワイヤー径(Φmm)13ワイヤー長さ(m)15.2パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
  • サイジングツール アサダ

    サイジングツール

    アサダ(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプインチ
  • ドレンクリーナー H-150 アサダ

    ドレンクリーナー H-150

    アサダ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
    付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
  • フランジピン アサダ

    フランジピン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
    用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質全長(mm)140
  • リーマ アサダ

    リーマ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。 内面・外面のバリ取り可能。
    セット内容単品刃数40枚刃適合材銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
  • ドレンクリーナH150 アサダ

    ドレンクリーナH150

    アサダ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
    付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
  • パイプ受台 アサダ

    パイプ受台

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7827
  • B222プーリゴム アサダ

    B222プーリゴム

    アサダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
  • バンドソー替刃 (10) アサダ

    バンドソー替刃 (10)

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バンドソー用
  • ニップルマックス1” アサダ

    ニップルマックス1”

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    任意長さの短ニップルの加工に ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。※内面ライニング管、ステンレス管は不可。 両短ニップルの加工も可能。 他メーカーのねじ切機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1443サイズ1"
  • PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) アサダ

    PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
  • サイジングツールセット アサダ

    サイジングツールセット

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
    セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケースタイプインチサイズ(inch)(3/8・1/2・3/4適合管建築用銅管Mタイプアズワン品番64-6752-68
  • バルブヘッド24 アサダ

    バルブヘッド24

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合DH150トラスコ品番376-0316
  • ドレンクリーナー H-75 アサダ

    ドレンクリーナー H-75

    アサダ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
    適合排水管径(Φmm)Φ20~75種別手動式配水管掃除機質量(kg)2.6寸法L330×HΦ206mm
  • パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダ

    パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
  • ワイヤキー10 アサダ

    ワイヤキー10

    アサダ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
    仕様Φ10・13・16mmワイヤ用アズワン品番64-6750-98
  • フラツクス アサダ

    フラツクス

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
    用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド60 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7897
  • グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ36 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7891
  • B185カバー止め具 アサダ

    B185カバー止め具

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • TG10クラッシャ-ヘッド アサダ

    TG10クラッシャ-ヘッド

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • TG10スパイラルソー40 アサダ

    TG10スパイラルソー40

    アサダ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具