絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,294)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,229)
  • エスコ(866)
  • BOSCH(ボッシュ)(736)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • ミルウォーキーツール(327)
  • 日東工器(323)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。
    トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1441サイズ(inch)1/2
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
    対応機種レシプロソー、セイバーソー適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
  • 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ

    電動ワイヤーアッパー UE-30

    アサダ(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
    仕様無段階調整脚トラスコ品番818-6857質量(kg)26(天板含む)電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)天板寸法(mm)745×435最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)収納時寸法(mm)310×250×1075アズワン品番65-2353-65昇降時間(秒)上昇:24、下降:23高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09
  • ねじ切り機用カーボンブラシ アサダ

    ねじ切り機用カーボンブラシ

    アサダ
    2,498税込2,748
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g/個)5
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    349,800税込384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • パイプソー200SP アサダ

    パイプソー200SP

    アサダ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
    付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケーストラスコ品番495-8535質量(kg)3.9電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93モーター(W)1300切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
  • パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ

    パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃

    アサダ
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
    用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • 充電式バンドソーH65 アサダ

    充電式バンドソーH65

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない
    付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
    用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    トラスコ品番818-6860電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)800積載荷重(kg)最大/120本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80収納時寸法(mm)310×260×1220昇降時間(秒)上昇:40、下降:35高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
  • ダウントランス アサダ

    ダウントランス

    アサダ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
    質量(kg)11タイプ降圧電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195容量(kVA)3(出力最大:30A)入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
  • バッテリProCORE18V4.0Ah アサダ

    バッテリProCORE18V4.0Ah

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • バンドソービーバー4 Active アサダ

    バンドソービーバー4 Active

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
  • バンドソービーバー10 アサダ

    バンドソービーバー10

    アサダ
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷
    安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
    付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
  • ボウセイザイロボナル アサダ

    ボウセイザイロボナル

    アサダ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。
    容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
  • 18V Li-ion バッテリ5140 アサダ

    18V Li-ion バッテリ5140

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリ
    トラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
  • 電動ベンダ32B アサダ

    電動ベンダ32B

    アサダ
    389,800税込428,780
    1台
    当日出荷
    全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
    付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
  • ニップルマックス爪 アサダ

    ニップルマックス爪

    アサダ
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電器 アサダ

    充電器

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-7550適合機種充電式バンドソーH60Eco質量(g)850種類充電器電圧(V)-バッテリー容量(Ah)-
  • バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダ

    バンドソービーバー6 (チェンバイス)

    アサダ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8609質量(kg)42電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工/樹脂/アルミモーター(W)200バイス方式チェンバイス切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断角度90切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
  • Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチキットt3(アングルマシン用)

    アサダ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • 充電器GAL18V-40 アサダ

    充電器GAL18V-40

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    容量18V4.0Ah
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ

    ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)

    アサダ
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • 収納ケース組H65用 アサダ

    収納ケース組H65用

    アサダ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器100V H65用 アサダ

    充電器100V H65用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ローベンド4000E-AMP アサダ

    ローベンド4000E-AMP

    アサダ
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷
    専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回。国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
    付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • 18V Li-HDバッテリ8.0Ah アサダ

    18V Li-HDバッテリ8.0Ah

    アサダ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    使用時間スーパートロニック2000E、ドレンクンリーナR600E、ローベンド4000E仕様表に記載充電時間約130分バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)18
  • ビーバーSAW170E アサダ

    ビーバーSAW170E

    アサダ
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
    付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
  • ビーバーSAW280SP アサダ

    ビーバーSAW280SP

    アサダ
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷
    ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
    付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
  • サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco アサダ

    サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。
    仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアズワン品番67-8011-68
  • バッテリ アサダ

    バッテリ

    アサダ
    49,980税込54,978
    1箱
    3日以内出荷
    18Vバッテリ
    仕様充電時間(分):約90 1回の充電における使用時間(分):フル充電で約180アズワン品番65-2767-31

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具