絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,364)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ブロワークリーナー
カスタム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ブロワー機能とクリーナー機能の2in1。風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s。ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)。片手で使えるハンディサイズ用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし。窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除。アンカー下穴の粉塵除去。車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃。BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワークリーナー
カスタム¥699税込¥7691個4日以内出荷ブロワークリーナーBC-01用ブローノズル対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 40 × H 30 × D 40質量(g)約 12RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワークリーナー
カスタム¥459税込¥5051個当日出荷ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯圧着付ペンチ
カスタム¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています刃先形状ハードブレード タイプRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4
電工偏心強力ニッパ
カスタム¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)仕様最大倍力:20倍材質特殊刃物鋼全長(mm)190質量(g)289刃先形状ハードブレード ラウンド型切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.2切断能力(Φmm) 銅線5.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4.5切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)