絞り込み
ブランド
- P.Tool
- モノタロウ(931)
- エスコ(25,608)
- マキタ(5,275)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3,963)
- 修理(3,724)
- TRUSCO(2,827)
- 日東工器(2,239)
- RIDGID(日本エマソン)(2,189)
- ノーブランド(2,093)
- KTC(2,051)
- BOSCH(ボッシュ)(2,040)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2,007)
- SK11(1,845)
- BAHCO(バーコ)(1,730)
- KNIPEX(クニペックス)(1,705)
- RS PRO(1,682)
- 日本紐釦貿易(1,515)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,472)
- Wera(1,441)
- ベッセル(1,412)
- ブランドをもっと見る
特価

差替式21PAVA COOLs マイクロ精密特殊ビットセット
P.Tool(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に! ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。 指になじみやすいハンドル形状。 伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応しますセット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3)商品構成セット品
精密ピンドリル
P.Tool¥739税込¥8131個4日以内出荷用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
精密ピンバイス コレット式
P.Tool¥1,698税込¥1,8681セット(12本)4日以内出荷トラスコ品番858-7915全長(mm)95質量(g)42.8種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~2.5主な用途穴あけ作業
精密ドリルチャック
P.Tool¥1,398税込¥1,5381個当日出荷精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。用途精密部品・基盤などの穴あけに仕様1本ドリル刃付トラスコ品番858-7913全長(mm)82材質/仕上真鍮/クロムメッキ材質(本体)真鍮質量(g)54.8種類ピンバイス主な用途穴あけ作業能力(mm)(コレット)0.1~3.2
12in1マイクロ精密ドライバー
P.Tool¥899税込¥9891個欠品中仕様差替式ペンタイプトラスコ品番859-2214セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0/(-)ドライバー:1.5・2.0・2.5mm/トルクス(ヘックスローブ):T4・T6・T7・T8・T10・T15種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ピンバイス 収納式 コレット式
P.Tool¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番858-7916全長(mm)92質量(g)47.9種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
精密ドリルチャック
P.Tool¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼全長(mm)75材質(本体)真鍮種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
差替え式精密ドライバー組
P.Tool¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷トラスコ品番859-2216セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
21pcs差替式マイクロ精密ドライバー組 2Way機能
P.Tool¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラスコ品番859-2215セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6・T7・T8・T9・T10/六角:H1.5・H2.0・H2.5種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密細工用工具 フック型
P.Tool(1件のレビュー)取扱い終了用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、フック型
精密アリゲーターピン組
P.Tool取扱い終了手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに仕様ロングストレート先細タイプ(ギザ付き)トラスコ品番858-8490材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)ピンセット部:15全長(mm)265質量(kg)42口の開き(mm)10作業範囲185mm先端硬度HRC40°
精密細工用彫刻刀ナイフ
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製。非常に幅広くご使用いただけます。用途○彫刻・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工など造形製作のための彫刻刀です。主に軟材に使用します。 (硬い木材などには使用できません。) ○粘土の削り出しや荒削り、あらゆる面におけるライン出しや表現出し、彫りおこし作業にも便利です。 ○凹凸のモールドにおける角度の強弱付けに便利です。
精密細工用工具 ボール型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、ボール型サイズ(mm)2×3
精密細工用工具 ピック&フック型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、ピック&フック型
精密細工用工具 スプーン&ヤリ型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、スプーン&ヤリ型
精密細工用工具 ピック&ナイフ型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、ピック&ナイフ型
精密細工用工具 ヘラ型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、ヘラ型
精密細工用工具 両頭ヘラ型
P.Tool取扱い終了サビに強いオールステンレス製用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。仕様先端形状、両頭ヘラ
精密両頭プロ用セット
P.Tool取扱い終了用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。