絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,360)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,765)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,261)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,100)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る

油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
エナパック¥699,800~税込¥769,780~1組ほか61日以内出荷爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
シンクグリッププーラー
エナパック¥899,800税込¥989,7801台22日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
エナパック¥329,800~税込¥362,780~1セット64日以内出荷爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
機械式ロックグリッププーラー
エナパック¥26,980~税込¥29,678~1台64日以内出荷ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
フランジスプレッダー
エナパック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)トラスコ品番853-3603材質キャスティング鋼駆動方式手動式能力(kN)最大幅出:72爪最高位(mm)56最小必要隙間(mm)6
油圧ナットカッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1台46日以内出荷割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
シンクグリッププーラー
エナパック¥26,980~税込¥29,678~1台61日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
シンクグリッププーラー
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1台61日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
エナパック¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)付属品クイックカプラ(固定接続)仕様色トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2
エナパック フランジスプレッダー
エナパック¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
エナパック プーラーセット
エナパック¥449,800~税込¥494,780~1個61日以内出荷難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1個35日以内出荷から60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
エナパック 油圧カッターヘッド
エナパック¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70


































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)